ステージ/画像処理 :「精密ステージ」の検索結果
ステージ/画像処理とは、ステージはカメラやセンサの精密な位置決めに用いる装置です。直線で調整を行うステージと回転ステージがあります。また直線で調整を行うステージについては、一軸で位置調整を行うものと、二軸・三軸で位置調整を行うタイプのものがあるため、どのような調整を行いたいかによってステージを選ぶことができ、身近なところでは顕微鏡にも利用されています。接眼レンズやカメラや観察のための照明も画像処理のカテゴリーに含まれます。
ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。
ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
トラスコ品番208-1573
質量(kg)0.04
材質(本体)アルミ合金製
種類Xステージ
最小読取値(目量)(mm)1
精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
アズワン品番64-8530-73
耐荷重(N)19.6
送り方式送りねじ式
移動ガイドアリ溝
テーブル幅(mm)25
テーブル長さ(mm)25
ストローク(X距離)(mm)±8
ハンドル一回転移動量(mm)0.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)25
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)14.7
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)0.1
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。
視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。
目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。