1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラック光学USB 接眼レンズカメラ
RoHS
メジャースコープやほとんどの他社製顕微鏡接眼レンズ部・ルーペにも取り付けが可能で、USB接続によりパソコンにつなげることができます。パソコンモニター上での画像観察やデータ保存だけでなく、付属の簡易計測ソフトをインストールすることにより、距離・角度・Rなどの測定もできます。安価で取り扱いも簡単なため、特に工業用に最適です。
付属品スペーサーリング(39~43mm、 36~40mm、 33~37mm、30~34mm 27~31mm、 24~28mm、20~23mm)・説明書 電源5.0V/DC 本体質量(g)180 対応OSWinXP、7、8、10、11 (メモリ2G以上) センサータイプ1/3.2インチ カラーCMOSセンサー 外形寸法61.5×105mm 消費電力500mA 対応USB2.0 対応 動作温度0℃~40℃ 解像度3200×2400 取付け方法レンズ部径に合わせ7種類のスペーサーリング付属 (Φ20~Φ43mm対応) フォーマット形式画像/動画:MJPEG、AVI モードキャプチャー:JPG、 BMP、 PNG、 TIFF、 PDF 2592×1944、 2048×1536、 1920×1080、 1280×960、1280×720、 1024×768、 800×600、 640×480 MAX:3200×2400(USB work mode) ケーブル長(mm)USBケーブル:180 ホワイトバランス自動/マニュアル 露出モード自動/マニュアル(3.9ms-320ms) 画素数800万 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームスピード(fps)15fps(2592×1944、 2048×1536)、30fps(1920×1080、 1280×960、 1024×768、 800×600、 640×480) 、60fps(1280×720) ダイナミックレンジ70.45dB
1個(1個)
58,980 税込64,878
4日以内出荷