大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。
光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。
焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。
全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mm
超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。
全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
小型、軽量を実現しました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.1m~∞
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
4/3型(Φ23mm)8メガピクセルのセンサー
絞り開放から画面全域にわたり高解像度を実現しました。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
固定倍率のテレセントリックレンズ。
21メガピクセルまで対応可能。
2.0倍(固定)のマクロレンズとして使用可能。
仕様倍率可変範囲:2.0×、物体側N.A.:0.2
質量(g)830
使用温度範囲(℃)-10~+50
解像力120lp/mm
視野4/3型:9.20×6.90mm、1型:6.40×4.8mm、2/3型:4.4×3.3mm
撮像素子18.4×13.8(Φ23)mm
TVディストーション0.001
鏡筒径(mm)Φ64
バックフォーカス(mm)15
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
変倍機能と固定倍率のテレセントリックレンズ。
21メガピクセルまで対応可能。
0.5 倍~1.0倍(変倍)のマクロレンズとして使用可能。
質量(g)1000
仕様倍率可変範囲:0.5~1.0×、物体側N.A.:0.05/0.1
使用温度範囲(℃)-10~+50
解像力120lp/mm
視野4/3型:36.8×27.6/18.4×13.8mm、1型:25.6×19.2/12.8×9.6mm、2/3型:17.6×13.2/8.8×6.6mm
鏡筒長(mm)151.5
撮像素子18.4×13.8(Φ23)mm
マウントCマウント
TVディストーション0.1%/0.1%
光学倍率0.5/1
鏡筒径(mm)Φ82
W.D.(mm)80、81.8
バックフォーカス(mm)14.7
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
カメラのピクセルサイズと合う様に倍率を調整することが可能。
5メガピクセルに合わせた光学倍率で設計。
ディストーション0.02%以下の低ディストーション設計。
使用温度範囲(℃)-10~+50
解像力120lp/mm
撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm
超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。小型、軽量を実現しました。
仕様●イメージサイズ (mm):8.8×6.6(Φ11)●バックフォーカス in air (mm):9.9●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):278.7(H)×207.3(V)
質量(g)120
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(mm)Φ57×54
フィルターサイズ(mm)M55×P0.75
解像度(中央、周辺)200lp/mm, 125lp/mm
焦点距離(mm)3.7
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
F値F2.8~F16
マウントC マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
画角2/3 型(度):100.2×83.7、1/1.8 型(度):88.7×72.4、1/2 型(度):82.0×66.1
TVディストーション-0.09%
1個
¥105,500
税込¥116,050
9日以内出荷
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。