2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 フィルターサイズ(mm)M27×P0.5 操作方法アイリス/-、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント 鏡筒径(mm)Φ33
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

興和オプトロニクス2/3型 耐振動・衝撃設計
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
焦点距離(mm)5 質量(g)73 使用温度範囲(℃)-10~+50 範囲(mm)最近接時の撮像:200.8(H)×150.8(V) フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5 鏡筒長(mm)38.4 操作方法アイリス:-、フォーカス:手動 撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm フォーカス0.1m~∞ 絞りF2.8/F4/F5.6/F8 マウントCマウント 画角2/3型:82.4×66.9、1/1.8型:71.7×57.1、1/2型:65.2×51.3 TVディストーション0.005 鏡筒径(mm)Φ43 バックフォーカス(mm)10
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷