37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.1m~∞ マウントCマウント
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

興和オプトロニクス1/1.8型 固定焦点レンズ
1/1.8型のカメラに対応
寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント 鏡筒径(mm)Φ31
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ
大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。 光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。 焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mm
1個
77,980 税込85,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 小型、軽量を実現しました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.1m~∞ 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
1個
85,980 税込94,578
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 フィルターサイズ(mm)M27×P0.5 操作方法アイリス/-、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント 鏡筒径(mm)Φ33
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

興和オプトロニクス接写リング
仕様1mm、5mm、10mm、20mm
1セット
3,598 税込3,958
5日以内出荷

高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用 可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 絞りF1.4~F16 マウントCマウント
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ
エコ商品
2.5μm対応、高精細・高画素レンズ。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるために、 ワイドバンドマルチコートを採用。新たにマクロシリーズ75mm、100mmをラインナップ。最大0.75 倍のマクロが可能。接写リングと組み合わせると高解像度での1倍撮影が可能。
使用温度範囲(℃)-10~50 フィルターサイズ(mm)M34×P0.5 解像度(中央、周辺)200lp/mm, 100lp/mm 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 マウントC マウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,500 税込98,450
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

興和オプトロニクスバリフォーカルレンズ
使用温度範囲(℃)-10~+50 フィルターサイズ(mm)M43×P0.75 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 マウントCマウント
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計 耐水・耐塵性を高めたメカ設計 特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス:-、フォーカス:手動 撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm マウントCマウント
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー従来品と比較し小型軽量化、絞り開放で光量最大約60%(F値1.4)アップしました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 鏡筒径(mm)Φ38.5
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。(LM5M2との全長比較) 耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計
質量(g)55 使用温度範囲(℃)-10~+50 解像度(中央、周辺)160lp/mm,、100lp/mm 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

興和オプトロニクステレセントリックレンズ
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。 画像全域にわたりディストーションを抑えています。 カメラのピクセルサイズと合う様に倍率を調整することが可能。 5メガピクセルに合わせた光学倍率で設計。 ディストーション0.02%以下の低ディストーション設計。
使用温度範囲(℃)-10~+50 解像力120lp/mm 撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型イメージサイズ対応(Φ46mm) 低ディストーション
寸法(mm)イメージサイズ:46.0(Φ46) 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 バックフォーカス(mm)in air:46.5
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4/3型(Φ23mm)8メガピクセルのセンサー 絞り開放から画面全域にわたり高解像度を実現しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。※LM5M2との全長比較。耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計
使用温度範囲(℃)-10~50 フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5 解像度(中央、周辺)160lp/mm, 125lp/mm 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 F値F2.8~F16 マウントC マウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,300 税込47,630
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

興和オプトロニクス2型 50メガピクセル対応レンズ
エコ商品
大型センサー:2型(Φ32mm)、APS-Cセンサーに最適。高解像力:最大50MP、3.1μmに対応。8K解像度、高画素カメラに適合する高解像力レンズ。周辺まで高性能:周辺光量のアップ、低ディストーションを実現。光学性能の向上:フローティング機構、ワイドバンドマルチコート。興和独自のメカ機構:ツマミネジが脱落しない新機構採用。M42マウント、TFLマウント対応(オプションアダプタによりTFL-IIマウントにも対応)
使用温度範囲(℃)-10~50 解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 F値F2.8~F16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
103,600 税込113,960
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型イメージサイズ対応(Φ46mm) 低ディストーション 物像間距離最短で0.26mの近距離まで撮影可能(LM35LF、LM50LF) Nicon Fマウント、またはTFL-Ⅱマウントの2種類をラインアップ
寸法(mm)フランジバック in air:17.5 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 撮像素子46.0(Φ46)
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで最適な性能を発揮 ※LM8JC3M2, LM12JC3M2を除く 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 画像全体における明るさの変化が少ない
使用温度範囲(℃)-10~+50 フィルターサイズ(mm)M27×P0.5 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm マウントCマウント
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

産業用3板式ラインスキャンカメラ用レンズ 30mmラインセンサー長に対応 3板式ラインスキャンカメラでの画像再現性を最大限に生かす光学設計 Nikon Fマウント対応で現在のシステムにそのまま使用可能
寸法(mm)イメージサイズ:30(Φ30)、フランジバック in air:46.5 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.5m~∞
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精細1型(Φ16mm)センサーに対応したCマウントレンズです。 大型センサー用レンズにありがちな周辺解像力の低下が少なく、中心から周辺にいたる全域で高解像力/高コントラストを実現し、鮮明でシャープな撮影が出来ます。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像力を両立しました。 コントラストが高く鮮明でシャープな画質と近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント 鏡筒径(mm)Φ43
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計。耐水・耐塵性を高めたメカ設計。特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上。アイリス:交換式アイリスプレートを採用。フォーカス調整:二重ナット方式を採用。全てのガラスを固定接着
仕様●イメージサイズ (mm):7.2×5.4(Φ9)●バックフォーカス in air (mm):10●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):226.3(H)×171.4(V) 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-10~50 外形寸法(mm)Φ43×38.4 フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5 解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm 焦点距離(mm)3.5 操作方法アイリス:-、フォーカス:手動 F値F2.4/F4/F5.6/F8 マウントC マウント RoHS指令(10物質対応)対応 画角2/3 型(度):-、1/1.8 型(度):89.0×73.8、1/2 型(度):82.4×66.9 TVディストーション0.40%
1個
54,600 税込60,060
9日以内出荷

興和オプトロニクス1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ
エコ商品
高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用。可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
仕様●イメージサイズ (mm):12.8×9.6(Φ16)●バックフォーカス in air (mm):11.1●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):267.4(H)×196.3(V) 質量(g)215 使用温度範囲(℃)-10~50 外形寸法(mm)Φ54×56.2 解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm 焦点距離(mm)6 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 F値F1.8~F11 マウントC マウント RoHS指令(10物質対応)対応 画角1 型(度):96.8×79.4、2/3 型(度):74.1×58.0、1/1.8 型(度):62.6×48.2 TVディストーション-0.20%
1個
122,400 税込134,640
9日以内出荷

1型(Φ16mm)センサーに対応し、周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス:-、フォーカス:手動 撮像素子12.8×9.6(Φ16)mm 絞りF1.4/F2.8/F4/F8 マウントCマウント
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

興和オプトロニクス2/3型 耐振動・衝撃設計
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
焦点距離(mm)5 質量(g)73 使用温度範囲(℃)-10~+50 範囲(mm)最近接時の撮像:200.8(H)×150.8(V) フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5 鏡筒長(mm)38.4 操作方法アイリス:-、フォーカス:手動 撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm フォーカス0.1m~∞ 絞りF2.8/F4/F5.6/F8 マウントCマウント 画角2/3型:82.4×66.9、1/1.8型:71.7×57.1、1/2型:65.2×51.3 TVディストーション0.005 鏡筒径(mm)Φ43 バックフォーカス(mm)10
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

興和オプトロニクステレセントリックレンズ
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。 画像全域にわたりディストーションを抑えています。 固定倍率のテレセントリックレンズ。 21メガピクセルまで対応可能。 2.0倍(固定)のマクロレンズとして使用可能。
仕様倍率可変範囲:2.0×、物体側N.A.:0.2 質量(g)830 使用温度範囲(℃)-10~+50 解像力120lp/mm 視野4/3型:9.20×6.90mm、1型:6.40×4.8mm、2/3型:4.4×3.3mm 撮像素子18.4×13.8(Φ23)mm TVディストーション0.001 鏡筒径(mm)Φ64 バックフォーカス(mm)15
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

興和オプトロニクス1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ
エコ商品
1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。フォーカスシフト補正。超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。低ディストーション設計。フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。
使用温度範囲(℃)-10~50 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 マウントC マウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
254,200 税込279,620
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界最小クラスの小型軽量レンズである JC5MC シリーズの耐環境モデル。耐振動・耐衝撃性能に加え、耐水・防塵性能を追加
使用温度範囲(℃)-10~50 外形寸法(mm)Φ33×27.1 フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5 解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 F値F2.8~F16 マウントC マウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50,980 税込56,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

興和オプトロニクス2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ
エコ商品
超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。小型、軽量を実現しました。
仕様●イメージサイズ (mm):8.8×6.6(Φ11)●バックフォーカス in air (mm):9.9●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):278.7(H)×207.3(V) 質量(g)120 使用温度範囲(℃)-10~50 外形寸法(mm)Φ57×54 フィルターサイズ(mm)M55×P0.75 解像度(中央、周辺)200lp/mm, 125lp/mm 焦点距離(mm)3.7 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 F値F2.8~F16 マウントC マウント RoHS指令(10物質対応)対応 画角2/3 型(度):100.2×83.7、1/1.8 型(度):88.7×72.4、1/2 型(度):82.0×66.1 TVディストーション-0.09%
1個
105,500 税込116,050
9日以内出荷

小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
質量(g)360 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(mm)Φ71×64.7 範囲(mm)最近接時の撮像範囲:375.6(H)×272.1(V) 解像度(中央、周辺)100lp/mm、50lp/mm 焦点距離(mm)4.7 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 フォーカス0.1m~∞ 絞りF2.4~F11 マウントCマウント 画角(度)1型:112.2×95.4、2/3型:90×72.2、1/1.8型:77.4×60.8 TVディストーション-0.58% バックフォーカス(mm)バックフォーカス in air:9
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

興和オプトロニクステレセントリックレンズ
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。 画像全域にわたりディストーションを抑えています。 変倍機能と固定倍率のテレセントリックレンズ。 21メガピクセルまで対応可能。 0.5 倍~1.0倍(変倍)のマクロレンズとして使用可能。
質量(g)1000 仕様倍率可変範囲:0.5~1.0×、物体側N.A.:0.05/0.1 使用温度範囲(℃)-10~+50 解像力120lp/mm 視野4/3型:36.8×27.6/18.4×13.8mm、1型:25.6×19.2/12.8×9.6mm、2/3型:17.6×13.2/8.8×6.6mm 鏡筒長(mm)151.5 撮像素子18.4×13.8(Φ23)mm マウントCマウント TVディストーション0.1%/0.1% 光学倍率0.5/1 鏡筒径(mm)Φ82 W.D.(mm)80、81.8 バックフォーカス(mm)14.7
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

焦点距離(mm)16 質量(g)370 使用温度範囲(℃)-10~+50 範囲(mm)最近接時の撮像:W881.4×639.7/T238.2×177.9 フィルターサイズ(mm)M58×P0.75 鏡筒長(mm)124 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 撮像素子12.8×9.6(Φ16)mm フォーカス1.0m~∞ 絞りF1.8~F16 マウントCマウント 画角1型:W45.9×34.2/T11.7×14.6、2/3型:W31.3×23.4/T8.1×6.1、1/1.8型:W25.5×19.1/T6.6×5.0 TVディストーションW-3.4%/T0.2% 鏡筒径(mm)Φ60 バックフォーカス(mm)W29.2/T29.5
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

中心から周辺まで均質な画像を追求しました。 メガピクセル対応の光学設計により、高解像度な画質を得られます。 コンパクト化を実現しながら、低ディストーション化も達成しました。
寸法(mm)イメージサイズ:4.8×3.6(Φ6) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.1m~∞ 対応フォーマット1/3型
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)