キャスタースタンド付きアームSFC(エス・エフ・シー)42日以内出荷
最大長さ約1.2mのロング自在アームです。高さ調整のできるキャスタースタンド付きです。
カメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)22日以内出荷
照明付きの大型カメラスタンド。カメラ取付部は上下左右の微調整と水平調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
カメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)12日以内出荷
カメラとバー照明やリング照明をセットして高さ調整や前後調整・角度調整など様々な用途にご使用いただけます。また支柱の取り外しが簡単で持ち運びにも便利です。
耐荷重(kg)カメラ取付部:1~1.5、照明取付部:0.5~1RoHS指令(10物質対応)対応
カメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)12日以内出荷
コンパクトながらカメラ取付部で上下、前後、左右、垂直調整、回転調整と5軸の調整が出来るカメラスタンドです。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
カメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)12日以内出荷
上下・前後・左右の大きなスライド調整と上下・前後・左右の微調整+水平調整、回転調整が付いた、3軸調整カメラスタンドです。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
カメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)12日以内出荷
前後、上下に大きく動くアームを2本セットし、上にカメラ、下に照明を取り付けられるようにしたカメラスタンドです。
前後に大きく可動するアームでカメラと照明の光軸を容易に合わせる事ができます。
カメラ、照明取付部共に上下左右の微調整、水平調整、回転調整付です。
照明取付部はM3.M4に対応しております。
照明ホルダーを取り外して上下にカメラを取り付ける事もできます。
ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)カメラ取付部:1.5~2耐荷重(g)照明取付部:700RoHS指令(10物質対応)対応
XYステージSFC(エス・エフ・シー)12日以内出荷
上下・前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下・左右の微調整、水平調整、回転調整付。ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)2~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
XYステージ300AJSFC(エス・エフ・シー)22日以内出荷
XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。粗微動タイプ。
テーブル幅(mm)300耐荷重(N)(最大)29.4送り方式ラックピニオン
XYステージ300SFC(エス・エフ・シー)22日以内出荷
XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。
耐荷重(N)(最大)29.4送り方式ラックピニオンテーブル幅(mm)300ストローク(X距離)(mm)±130ストローク(Y距離)(mm)±130
XYテーブルF3(微調整付)SFC(エス・エフ・シー)32日以内出荷
XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式+ネジ式1回転2mm微調整の組み合わせ。大きな資料の位置合わせに最適。
耐荷重(N)(最大)29.4送り方式送りねじテーブル幅(mm)450ストローク(X距離)(mm)±150ストローク(Y距離)(mm)±150
レンズホルダーNSFC(エス・エフ・シー)12日以内出荷
Φ20~Φ50までのレンズを保持。レンズを傷つけないように樹脂製。
マイクロ微動装置XYZ-LSFC(エス・エフ・シー)12日以内出荷
3軸50mm微動
用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)1~2.5回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置XY-LSFC(エス・エフ・シー)12日以内出荷
2軸50mm微動
用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置XYSFC(エス・エフ・シー)12日以内出荷
2軸50mm微動
用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5
マイクロ微動装置1WAY-LSFC(エス・エフ・シー)12日以内出荷
用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置1WAYSFC(エス・エフ・シー)12日以内出荷
用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4
マルチアングル(700)SFC(エス・エフ・シー)12日以内出荷
上下、前後、角度の変更など様々な動きをするカメラスタンド。固定は「金属台板450x450黒」や「マルチカメラホルダー用ダブルクランプ」や設備に直接取り付けて使用など。
用途実験、研究の分野から実際の現場でのカメラ・センサーなどの設置まで、ありとあらゆる場面での用途に威力を発揮します。耐荷重(kg)1
カメラスタンドC-TC-LEDSFC(エス・エフ・シー)22日以内出荷
反射照明、透過照明付のカメラスタンド。カメラは上下左右の微調整付。撮影時の背景色を白・青・黒(非透過)と変更する事が出来ます。
カメラスタンドC-DL-LEDSFC(エス・エフ・シー)22日以内出荷
小型反射照明、透過照明付のカメラスタンド。カメラは上下左右の微調整付。撮影時の背景色を白・青・黒(非透過)と変更する事が出来ます。
カメラスタンドTC-LED(1000)SFC(エス・エフ・シー)22日以内出荷
照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
カメラスタンドTC-LED(700)SFC(エス・エフ・シー)22日以内出荷
照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
カメラスタンドDL-LED(1000)SFC(エス・エフ・シー)12日以内出荷
小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
カメラスタンドDL-LED(700)SFC(エス・エフ・シー)当日出荷
小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
ラインカメラホルダー3SFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
前後角度調整、水平微動、水平回転微調整ラインカメラ調整用治具。コンパクトタイプ。
ラインカメラホルダー2SFC(エス・エフ・シー)11日以内出荷
前後角度調整、水平微動、水平回転微調整、左右角度微調整付。ラインカメラ調整用治具。
マルチカメラホルダーS(900)SFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
上下、前後に大きく位置調整をした後、ボルトでしっかりと固定ができます。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2.5kg※台板別売
マルチカメラホルダーS(700)SFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
上下、前後に大きく位置調整をした後、ボルトでしっかりと固定ができます。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2.5kg※台板別売
マルチカメラホルダーS(400)SFC(エス・エフ・シー)11日以内出荷
上下、前後に大きく位置調整をした後、ボルトでしっかりと固定ができます。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2.5kg※台板別売
マルチカメラホルダー2(900)SFC(エス・エフ・シー)11日以内出荷
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
マルチカメラホルダー2(700)SFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
マルチカメラホルダー2(400)SFC(エス・エフ・シー)11日以内出荷
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
マグネットスタンドMK2(350)SFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
カメラ取付は上下微調整付。マグネット式スタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重1kg。
マイクロスタンドMK-2(750)SFC(エス・エフ・シー)10日以内出荷
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
ステージ/画像処理 の新着商品
ページ: 1/ 3