ステージ/画像処理 :「反射顕微鏡」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kenko(ケンコートキナー)近赤外光源
近赤外照射ファイバー光源装置です。可視光をカットし、850nm以上の波長を出力。各種波長選択フィルターを装着する事により、可視光では認識できないワーク観察を可能にします。
用途半導体検査、生体化学、食品検査、赤外顕微鏡用照明、各種画像処理 など 仕様適合ライトガイド:ケンコー・トキナーテクノライト用(多成分ガラス耐熱仕様) 幅(mm)89 質量(kg)2.8 高さ(mm)170 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)103 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×170×241(突起・ゴム足含まず) 機能【標準】ランプ切れ表示/アナログ電圧調光可(0~5V)/外部接点制御可(ランプON/OFF)/ランプ切れ出力可(オープンコレクター)/可視光カットフィルター内蔵(850nm) ランプ寿命平均1000(H) 適合ランプアルミ反射コート付ハロゲンランプ(JCR12V-100W10H/AL)
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷