ステージ/画像処理 :「鏡顕微鏡」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
近赤外照射ファイバー光源装置です。可視光をカットし、850nm以上の波長を出力。各種波長選択フィルターを装着する事により、可視光では認識できないワーク観察を可能にします。
用途半導体検査、生体化学、食品検査、赤外顕微鏡用照明、各種画像処理 など
仕様適合ライトガイド:ケンコー・トキナーテクノライト用(多成分ガラス耐熱仕様)
幅(mm)89
質量(kg)2.8
高さ(mm)170
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)103
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×170×241(突起・ゴム足含まず)
機能【標準】ランプ切れ表示/アナログ電圧調光可(0~5V)/外部接点制御可(ランプON/OFF)/ランプ切れ出力可(オープンコレクター)/可視光カットフィルター内蔵(850nm)
ランプ寿命平均1000(H)
適合ランプアルミ反射コート付ハロゲンランプ(JCR12V-100W10H/AL)
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。