651件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製の支柱(ロッド)です。
1個
799 税込879
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです。光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光学素子に付着した油脂やミストなどの汚れを取り除く時に使用する溶剤です。揮発性が高いので、拭取り後に拭きムラが残りにくいクリーナーです。レンズペーパーに軽く浸み込ませてご使用ください。保護コートつきのミラーや誘電体多層膜のミラー、レンズなどに使用することができます。SLC-300は手押しポンプ式で適量づつクリーナーを出すことができます。SLC2-300はワンタッチキャップで密閉性にすぐれています。※本製品は第四種・第一石油類危険等級Ⅱに指定されています。※本製品は、航空機内への持込や航空機輸送が禁止されています。※金ミラーや保護コートなしのアルミミラーには使用しないでください。※ミラー表面に拭き傷が残ります。
仕様容量:300cc、ヘプタン(異性体混合物):95%、静電防止剤:5%、容器タイプ:ワンタッチキャップ アズワン品番61-6999-08
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ロッドやポールを挿入して、直交に接続させるためのクロスクランプです。
仕様【<クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
1個
1,898 税込2,088
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
1個
6,798 税込7,478
12日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

シグマ光機変換スペーサー
ステージ用の取付穴変換スペーサーです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維質が柔らかい高純度のパルプで作られた紙です。レンズクリーナーを浸み込ませて、光学素子の汚れを拭き取ります。
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の外径サイズの円形レンズを固定するホルダーです。適応する外径のレンズホルダーがない場合やレンズを特定しないで光学系を作るときなどに使います。
1個
7,198 税込7,918
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
1個
2,798 税込3,078
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

大型アルミ光学ベンチ(OBA-L/LH)や大型薄形アルミ光学ベンチ(OBT-L/LH)に取り付け、スライドさせて任意の位置で固定できます。
1個
8,698 税込9,568
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。また、このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます。
1個
1,898 税込2,088
12日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

フロスト型拡散板は非常に広い範囲に入射光を拡散させ、元の光源の輝度分布をなだらかにする効果があります。光源のフィラメントの結像防止や指向性がある照明の照射範囲の拡大、またはスクリーンとしても使用できます。
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

虹彩絞りは円の中心を変化させずに、開口の大きさを可変することができます。カメラなどのレンズの結像系では、レンズの口径を制御して被写界深度を変えることに使われます。
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

X軸ステージを垂直に立て、Z軸ステージとして使用する場合に取り付けるブラケットです。
仕様【<Zブラケット>共通仕様】主要材質:アルミ (ZBR-2530:シンチュウ)、表面処理:黒アルマイト (ZBR-2530:黒塗装)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス製の支柱で片端にM16P1のオネジが付いたポールです。クロスクランプや回転式クロスクランプと接続し、使用します。
1個
1,598 税込1,758
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロッドスタンド(RS)に使用している部品です。
1セット(5個)ほか
4,398 税込4,838
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
1個
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

簡易実験や照明光学系など、レーザ用の低スクラッチ研磨を必要としない用途に最適です。その他の面精度や反射率はレーザ用のアルミミラー(TFA)と同じです。
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

指定の波長より短波長をカットし、長波長を透過させるロングパスフィルターです。観測の邪魔になる波長域(例えば紫外域)をカットする場合などに使います。
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです。
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです。板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます。
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メーカー独自の調整技術により極めて高い平行度を実現したZ軸精密ステージです。
1個
62,980 税込69,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Z軸・XZ軸・XYZ軸ステージの垂直タイプのステージ面に取り付け、L型ブラケットの上面に他のアクセサリーを取り付けます。
仕様【<L型ブラケット>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
1個
8,698 税込9,568
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

FOPやMFH-FOPの十字動ホルダーをSMA用の十字動ホルダーに変更するためのアダプタです。※光ファイバーの先端の位置についてはSMAコネクタの種類によって異なります。※SMAコネクターの規格をご確認ください。
仕様【<SMA型光ファイバー用レセプタクル>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6996-44
1個
8,098 税込8,908
12日以内出荷

M6タップをM4に変換するためのアダプターナットです。簡易ナット回し(主要素材:ステンレス、表面処理:無)は付属されています。※平面に取り付けると、1mm(Φ8部分)突出します。※発送は郵送に限らせていただきます。
仕様【<アダプターナット>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無 アズワン品番61-6966-11
1セット(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

手動操作、メモリ設定などを行うために必要です。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 適合FINE-01y、FINE-503 分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) 耐荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応 位置決め精度(°)0.1 原点センサ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。 RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
質量(kg)0.4 電源電圧(V)DC24、1.3A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×90×125 保存温度(℃)-20~60 消費電力(VA)32 周囲湿度(%RH)20~80 動作温度(℃)5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

1個
8,698 税込9,568
11日以内出荷

薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)