ステージ/画像処理 :「回転数 調整」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
光ファイバーコリメーターハウジング(FC-12.7PC/APC)を固定し、出射されるコリメートビームの角度を調整するホルダーです。小型のハウジングに合わせた小型のホルダーで、光学系のコンパクト化に役立ちます。Φ12.7mmのミラーホルダーとしても、使用できます。小型化されても光ファイバーのコネクタの着脱が容易にできるように設計されています。調整ネジには0.15mm細目ネジを採用していますので、高分解能のコリメートビームの角度の微調整ができます。FC-25.4(PC/APC)には、キネマティックミラーホルダー(MHG-MP25-NL)がご利用いただけます。※光学ベンチやロッドスタンドで使用する場合、光ファイバーコリメーターの中心とホルダーの取付中心(光軸)に6mmのずれが生じます。このため、ホルダーの固定にはポストスタンド(PST)を使用することをお勧めいたします。
仕様【<光ファイバーコリメーターホルダー>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】適応デバイスサイズ:Φ12.7mm、適応デバイス深さ:4mm、調整軸数:2軸、調整範囲 あおり:±3°、調整範囲 回転:±3°、分解能 あおり:約0.41°/回転、分解能 回転:約0.41°/回転、質量:0.058kg
アズワン品番61-6998-98
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
ミラーホルダーの枠を無くし、ホルダーの前面を全てミラーにしました。基板に熱膨張係数が小さいセラミックを高精度研磨しているので、きわめて高い面精度と温度安定性が得られます。YAGレーザの各種波長に使用できるラインナップを用意しています。ミラータイプは、高精度研磨したセラミックに誘電体多層膜をコーティングしているので、ガラスにコートされた誘電体多層膜ミラーとそん色ありません。極限までミラーの有効面積を拡大し、かつ、コンパクトなミラー調整機構を実現しました。温度変化によって反射波面が崩れることがないので、精密な光学系に最適です。この製品はコート後(ホルダーの状態)の面精度を保証しています。レーザ耐力が高く、ハイパワーレーザでも使用できます。この製品に関する特許は2011年11月に同社(株)が取得しています。ベースへの取り付け方法はMHGミラーホルダーと同様です。ポストスタンドPST-**(別売り)、ロッドRO-**(別売り)に取り付けが可能です。※誘電体多層膜は入射ビームの偏光状態により反射率波長特性が変わります。※P偏光はS偏光に比べて反射率が低く、反射帯域も狭くなります。※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。※入射角度45°以外で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。※適応波長以外の波長で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。※面精度保証データは製品には添付されません。
仕様【<フレームレスビームスプリッターユニット>共通仕様】ホルダー部 品番:GBSMU-49 、ホルダー部 可動軸数:2軸 、ホルダー部 調整範囲(あおり):±2° 、ホルダー部 調整範囲(回転):±2° 、ホルダー部 分解能(あおり):0.26°/回転 、ホルダー部 分解能(回転):0.26°/回転 、ホルダー部 主要材質:アルミ 、ホルダー部 表面処理:黒アルマイト 、ホルダー部 質量:0.16kg 、ミラー部 素子タイプ:ビームスプリッター 、ミラー部 材質:合成石英 、ミラー部 入射角度:45°±3° 、ミラー部 コート後面精度:反射波面 λ/10 、ミラー部 スクラッチ-ディグ:20-10 、ミラー部 反射率:平均50±5%、【個別仕様】適応波長:400~700nm、ミラー部形状:49×49×12mm、コート範囲:48×48mm、面精度保証範囲:Φ30mm、透過有効径:Φ20mm、レーザ耐力※:2.1J/cm2
アズワン品番61-6948-50
1個
¥98,980
税込¥108,878
12日以内出荷
従来からのキネマティックミラーホルダー(MHG)の設計を見直すことで、さらなる低価格を実現しました。
高安定型キネマティックミラーホルダーにメーカーオリジナルのロック機構(NOMI LOCK TM を搭載しています。
ミラーホルダーの枠を無くし、ホルダーの前面を全てミラーにしました。基板に熱膨張係数が小さいセラミックを高精度研磨しているので、きわめて高い面精度と温度安定性が得られます。
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。