絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • 中央精機(10)
  • キコー技研(10)
  • CCS(シーシーエス)(6)
  • 日進電子工業(4)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
  • VSテクノロジー(2)
  • ミラック光学(2)
  • アイテックシステム(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • SONY(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Canon(1)
  • 近藤製作所(1)
  • 神津精機(1)
  • HOYA(1)
  • ND精工(1)
  • Luxonis(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(75)
  • 10,000-50,000円(72)
  • 50,000-100,000円(19)
  • 100,000円以上(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ステージ/画像処理 :「D30」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジンバル式大型精密ミラーホルダー MHDシリーズ シグマ光機ジンバル式大型精密ミラーホルダー MHDシリーズシグマ光機
279,800税込307,780
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
Φ100mm以上のミラー用のジンバル式のミラーホルダーです。大型ミラーで問題になるミラーの傾斜調整による光路長ズレを小さく抑えることができます。
ミラーケースアダプタ MKADシリーズ シグマ光機ミラーケースアダプタ MKADシリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
12日以内出荷
接着なしにミラーを固定できる小型ミラーホルダー(MMHN)用のアダプタです。ミラーは鏡面を前にして、割が入った枠に押し込むことで、しっかり固定できます。
FCコネクターレセプタクル シグマ光機FCコネクターレセプタクルシグマ光機
7,398税込8,138
1個
12日以内出荷
FCコネクター用のレセプタクルとファイバーの端末がフェルール加工されたファイバーや、FCコネクタの先端、各種小径の円筒デバイスを固定し、十字動ホルダーに取り付けるアダプタです。
アダプターマウント MADシリーズ シグマ光機アダプターマウント MADシリーズシグマ光機
3,598税込3,958
1個
12日以内出荷
ミラーホルダーに適応する素子径のタイプがない場合に使用するサイズ変換マウントです。Φ10、Φ15、Φ20、Φ25.4mmの径のミラーは、Φ30mmに変換します。
レンズアダプタ ALHNシリーズ シグマ光機レンズアダプタ ALHNシリーズシグマ光機
4,198税込4,618
1個
12日以内出荷
レンズの径を変換することができるアダプタです。
吸収型固定式NDフィルター AND-3シリーズ シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-3シリーズシグマ光機
7,698税込8,468
1個
12日以内出荷から122日以内出荷
可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズシグマ光機
3,298税込3,628
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
吸収型固定式NDフィルター AND-2シリーズ シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-2シリーズシグマ光機
4,398税込4,838
1個
12日以内出荷から122日以内出荷
可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
枠付反射型固定式NDフィルター MFNDシリーズ シグマ光機枠付反射型固定式NDフィルター MFNDシリーズシグマ光機
3,398税込3,738
1個
13日以内出荷から43日以内出荷
高出力レーザや広い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ シグマ光機スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズシグマ光機
8,198税込9,018
1個
当日出荷から20日以内出荷
角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです。スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます。
リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズシグマ光機(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
平行平面基板 OPB-1シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPB-1シリーズシグマ光機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
平行平面基板 OPB-3シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPB-3シリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
当日出荷から42日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ シグマ光機小型固定式レンズホルダー TLHシリーズシグマ光機
3,598税込3,958
1個
当日出荷から20日以内出荷
レンズが固定できる、最もスリムなレンズホルダーです。
球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズシグマ光機
7,498税込8,248
1個
当日出荷から32日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
雲母波長板 WPMシリーズ シグマ光機雲母波長板 WPMシリーズシグマ光機
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
簡易的な実験や観察系などに用いられる波長板です。雲母の結晶を薄くスライスし、ガラス板でサンドイッチしています。
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ シグマ光機球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズシグマ光機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から63日以内出荷
屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズ シグマ光機超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズシグマ光機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ シグマ光機可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズシグマ光機
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷から42日以内出荷
高出力レーザや広い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズシグマ光機
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷から94日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズ シグマ光機リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズシグマ光機
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
3,698税込4,068
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
45°直角プリズム RPシリーズ シグマ光機45°直角プリズム RPシリーズシグマ光機
6,898税込7,588
1個
12日以内出荷から72日以内出荷
臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。また、このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます。
高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ シグマ光機高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
リーズナブルアルミ平面 S-TFAシリーズ シグマ光機リーズナブルアルミ平面 S-TFAシリーズシグマ光機
1,598税込1,758
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
簡易実験や照明光学系など、レーザ用の低スクラッチ研磨を必要としない用途に最適です。その他の面精度や反射率はレーザ用のアルミミラー(TFA)と同じです。
フロスト型拡散板 DFシリーズ シグマ光機フロスト型拡散板 DFシリーズシグマ光機
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
フロスト型拡散板は非常に広い範囲に入射光を拡散させ、元の光源の輝度分布をなだらかにする効果があります。光源のフィラメントの結像防止や指向性がある照明の照射範囲の拡大、またはスクリーンとしても使用できます。
プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ シグマ光機プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズシグマ光機
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
ハイパワーのレーザや大きなビーム径の光に用いることができるプレートタイプの偏光ビームスプリッターです。高出力レーザ用の偏光アッテネータや光量分岐比を可変する光学系などに使用されます。
球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズシグマ光機
6,698税込7,368
1個
12日以内出荷から42日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
3,398税込3,738
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。
球面平凸レンズ(合成石英 Φ25~Φ30) SLSQシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ25~Φ30) SLSQシリーズシグマ光機
9,198税込10,118
1個
12日以内出荷から52日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
超広帯域誘多膜平面ミラー TFMSシリーズ シグマ光機超広帯域誘多膜平面ミラー TFMSシリーズシグマ光機
41,980税込46,178
1個
12日以内出荷から52日以内出荷
可視域帯だけではなく、紫外または赤外の帯域を広くカバーした、高反射率のミラーです。不可視光を含む分光実験や、黒体輻射スペクトルの伝播に使用できます。
45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ シグマ光機45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機精密研磨非球面レンズ AGLシリーズシグマ光機
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
平面波を入射させるとほぼ回折限界の大きさまでビーム集光できる精密研磨非球面レンズです。
球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ SLBシリーズシグマ光機
5,198税込5,718
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
リーズナブルアクロマティックレンズ S-DLBシリーズ シグマ光機リーズナブルアクロマティックレンズ S-DLBシリーズシグマ光機
5,898税込6,488
1個
12日以内出荷
球面アクロマティックレンズ(DLB)より表面品質を1ランク下げた製品です。望遠鏡のレンズや顕微鏡の結像レンズなど、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
球面両凸レンズ(合成石英 Φ25.4~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機球面両凸レンズ(合成石英 Φ25.4~Φ50.8) SLSQシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から52日以内出荷
両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。
紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー TFAEシリーズ シグマ光機紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー TFAEシリーズシグマ光機
9,898税込10,888
1個
12日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
照明用非球面コンデンサーレンズ AGLシリーズ シグマ光機照明用非球面コンデンサーレンズ AGLシリーズシグマ光機
3,398税込3,738
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
照明用非球面コンデンサーレンズは照明用の光を大きな発散角(集束角)で照射することができます。高倍率の顕微鏡の照明系や発散光源の光を効率よく集める光学系に使われます。
球面両凸レンズ SLB-3シリーズ シグマ光機球面両凸レンズ SLB-3シリーズシグマ光機
3,298税込3,628
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(400~700nm) SLBシリーズ シグマ光機球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(400~700nm) SLBシリーズシグマ光機
7,698税込8,468
1個
12日以内出荷から72日以内出荷
単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

30度特集
おすすめ人気ランキング
ステージ/画像処理