カテゴリ
絞り込み
種類
- xyステージ(3)
- xステージ(2)
- zステージ(1)
- 回転ステージ(1)
ストローク(Z距離)(mm)
- 10(1)
耐荷重(N)
- 39.2(1)
- 196(2)
- 245(1)
- 588(2)
ストローク(X距離)(mm)
- 20(3)
- 80(1)
- 130(1)
テーブル長さ(mm)
- 120
- 11.8(2)
- 12(2)
- 15(5)
- 25(31)
- 30(67)
- 40(178)
- 50(22)
- 60(71)
- 65(16)
- 70(20)
- 80(11)
- 90(13)
- 100(15)
- 125(15)
- 130(6)
- 150(2)
- 160(7)
- 200(2)
- 300(3)
- テーブル長さ(mm)をもっと見る
テーブル幅(mm)
- 101(1)
- 120(6)
101・120
送り方式
- ウォームギヤ(1)
- 標準マイクロメータ(1)
- 送りねじ(3)
ウォームギヤ・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
- 20(2)
- 80(1)
- 130(1)
20・80・130
移動ガイド
- アリ溝(1)
- クロスローラ(3)
- ボールガイド(1)
アリ溝・クロスローラ・ボールガイド
ブランド
- シグマ光機(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ホーセイ(1)
シグマ光機・NBK(鍋屋バイテック会社)・ホーセイ

Z軸フラットスチールステージ TSD
シグマ光機¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から13日以内出荷テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。種類zステージ移動ガイドボールガイド
θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ
シグマ光機¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から13日以内出荷ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。種類回転ステージ送り方式ウォームギア
XY軸スチールステージ(透過) ステージサイズ120mm TSD-1202シリーズ
シグマ光機¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷から12日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。テーブル幅(mm)120テーブル長さ(mm)120
XYθ軸ステージ TSDシリーズ
シグマ光機¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷から24日以内出荷3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。種類XYステージ送り方式マイクロメータ
ベスト・シン
ホーセイ¥85,980~税込¥94,578~1個5日以内出荷から76日以内出荷超薄型スライドテーブル 鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。 同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。 ストッパー付。送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝