絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 2(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 2(2)
  • 5(2)
種類
  • xyzステージ(1)
  • xyステージ(1)
  • xステージ(2)
テーブル長さ(mm)
  • 15
  • 11.8(2)
  • 12(2)
  • 25(27)
  • 30(67)
  • 40(172)
  • 50(22)
  • 60(65)
  • 65(9)
  • 70(20)
  • 76(2)
  • 80(9)
  • 90(13)
  • 100(15)
  • 120(6)
  • 125(15)
  • 130(6)
  • 150(2)
  • 160(7)
  • 300(2)
耐荷重(N)
  • 4.9(1)
  • 9.8(3)
テーブル幅(mm)
  • 15(2)
  • 17(2)
15・17
送り方式
  • 送りねじ(3)
送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 2(1)
  • 5(1)
2・5
移動ガイド
  • アリ溝(2)
  • シャフトスライド(2)
アリ溝・シャフトスライド
ブランド
  • 中央精機(2)
  • シグマ光機(2)
中央精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XYZ軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機XYZ軸フラットブロックステージ TASBシグマ光機
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷から17日以内出荷
突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。
仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機X軸ブロックステージ ステージサイズ TASBシグマ光機
8,098税込8,908
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
X軸マイクロステージ 中央精機X軸マイクロステージ中央精機
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類Xステージ移動ガイドシャフトスライドクランプ-材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.05
XY軸マイクロステージ 中央精機XY軸マイクロステージ中央精機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類xyステージ移動ガイドシャフトスライド材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.05mm

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ