絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 3(5)
  • 3.75(1)
  • 6(1)
  • 6.5(5)
  • 10(3)
ストローク(X距離)(mm)
  • 0.3(2)
  • 3(9)
  • 6.5(11)
  • 13(2)
種類
  • xyzステージ(1)
  • xyステージ(5)
  • xステージ(5)
  • zステージ(7)
  • 傾斜ステージ(2)
テーブル長さ(mm)
  • 70
  • 11.8(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 25(15)
  • 30(67)
  • 40(154)
  • 50(22)
  • 60(51)
  • 76(2)
  • 80(2)
  • 90(13)
  • 100(8)
  • 120(2)
  • 125(15)
  • 130(6)
  • 150(1)
  • 160(4)
耐荷重(N)
  • 19.6(3)
  • 29.3(1)
  • 29.4(4)
  • 49(6)
  • 53.9(1)
  • 58.8(2)
  • 68.6(1)
  • 78.4(4)
  • 98(1)
  • 107.8(1)
  • 117.6(2)
  • 147(1)
  • 196(1)
  • 239.1(2)
  • 245(2)
テーブル幅(mm)
  • 70(20)
70
送り方式
  • デジタル表示式マイクロメータ(7)
  • ファインピッチマイクロ(13)
  • 標準マイクロメータ(14)
  • 送りねじ(13)
デジタル表示式マイクロメータ・ファインピッチマイクロ・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 0.3(1)
  • 3(5)
  • 6.5(6)
  • 13(1)
0.3・3・6.5・13
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(14)
  • クロスローラ(3)
V溝とクロスローラ・クロスローラ
ブランド
  • 中央精機(14)
  • 神津精機(6)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイグレードアルミXYステージ 70×70(標準型) 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 70×70(標準型)中央精機
53,980税込59,378
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.5クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
ハイグレードZ昇降ステージ 70×70 中央精機ハイグレードZ昇降ステージ 70×70中央精機
49,980税込54,978
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)29.3移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)クランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01
手動Zステージ 神津精機手動Zステージ神津精機
199,800税込219,780
1台
62日以内出荷
精密クロスローラガイドを使用したクサビ型手動Zステージです。 本体材質はアルミ白色仕上げを採用。
耐荷重(N)49(水平)仕様(最小読み取り)10μm/目盛質量(kg)0.85材質(本体)アルミ合金種類Zステージ仕上(外観)白色仕上げ駆動方式ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ垂直度(mm)5垂直度(μm)≦5テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70ストローク(Z距離)(mm)±2.5
手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ神津精機
91,980税込101,178
1台
62日以内出荷
種類傾斜ステージ移動ガイドクロスローラRoHS指令(10物質対応)対応
手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ神津精機
179,800税込197,780
1台
62日以内出荷
種類傾斜ステージ移動ガイドクロスローラRoHS指令(10物質対応)対応
手動XYステージ 神津精機手動XYステージ神津精機
94,980税込104,478
1台
92日以内出荷
種類xyステージ
手動Xステージ 神津精機手動Xステージ神津精機
50,980税込56,078
1台
92日以内出荷
種類Xステージ
手動Zステージ 神津精機手動Zステージ神津精機
62,980税込69,278
1台
当日出荷から92日以内出荷
種類Zステージ
ハイグレードアルミZステージ 70×70(標準型) 中央精機ハイグレードアルミZステージ 70×70(標準型)中央精機
35,980税込39,578
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.55クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.10、ロール剛性 0.10垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
ハイグレードアルミZステージ 70×70(対称型) 中央精機ハイグレードアルミZステージ 70×70(対称型)中央精機
35,980税込39,578
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.55クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.10、ロール剛性 0.10垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
ハイグレードアルミXステージ 70×70(標準型) 中央精機ハイグレードアルミXステージ 70×70(標準型)中央精機
26,980税込29,678
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.10、ロール剛性:0.10
ハイグレードアルミXステージ 70×70(対称型) 中央精機ハイグレードアルミXステージ 70×70(対称型)中央精機
26,980税込29,678
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.10、ロール剛性:0.10
ハイグレードアルミXYステージ 70×70(対称型) 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 70×70(対称型)中央精機
52,980税込58,278
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.5クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
ハイグレードアルミXYZステージ 70×70 中央精機ハイグレードアルミXYZステージ 70×70中央精機
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
種類xyzステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)29.4送り方式CMH-13RM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.9感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸0.002、Z軸0.005移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
ハイグレードZステージ 70×70(標準型) 中央精機ハイグレードZステージ 70×70(標準型)中央精機
33,980税込37,378
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
ハイグレードZステージ 70×70(対称型) 中央精機ハイグレードZステージ 70×70(対称型)中央精機
33,980税込37,378
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
ハイグレードXステージ 70×70(標準型) 中央精機ハイグレードXステージ 70×70(標準型)中央精機
24,980税込27,478
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)245移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
ハイグレードXステージ 70×70(対称型) 中央精機ハイグレードXステージ 70×70(対称型)中央精機
24,980税込27,478
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)245移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
ハイグレードXYステージ 70×70(標準型) 中央精機ハイグレードXYステージ 70×70(標準型)中央精機
49,980税込54,978
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)239.1移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
ハイグレードXYステージ 70×70(対称型) 中央精機ハイグレードXYステージ 70×70(対称型)中央精機
49,980税込54,978
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)239.1移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ