絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 6.5(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 2(1)
  • 6.5(2)
  • 12.5(1)
種類
  • xyzステージ(2)
  • xyステージ(1)
  • xzステージ(1)
  • xステージ(1)
  • zステージ(2)
  • 傾斜ステージ(1)
テーブル長さ(mm)
  • 65(8)
耐荷重(N)
  • 39.2(1)
  • 49(4)
  • 98.1(1)
  • 147(2)
  • 294(1)
テーブル幅(mm)
  • 65
  • 11(5)
  • 18(8)
  • 24(3)
  • 25(22)
  • 30(21)
  • 40(84)
  • 50(58)
  • 60(73)
  • 70(20)
  • 80(37)
  • 90(33)
  • 100(14)
  • 120(22)
  • 125(11)
  • 140(19)
  • 150(5)
  • 160(7)
  • 200(6)
  • 300(3)
送り方式
  • ファインピッチマイクロ(1)
  • 標準マイクロメータ(2)
  • 送りねじ(1)
ファインピッチマイクロ・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 2(1)
  • 6.5(1)
2・6.5
移動ガイド
  • アリ溝(2)
  • クロスローラ(1)
  • ボールガイド(4)
アリ溝・クロスローラ・ボールガイド
ブランド
  • シグマ光機(8)
シグマ光機
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z軸フラットスチールステージ TSD シグマ光機Z軸フラットスチールステージ TSDシグマ光機
43,980税込48,378
1個
12日以内出荷から24日以内出荷
テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
種類zステージ移動ガイドボールガイド
XYZ軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機XYZ軸フラットブロックステージ TASBシグマ光機
53,980税込59,378
1個
11日以内出荷から17日以内出荷
突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。
仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ シグマ光機XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
19日以内出荷
クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。
種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドクロスローラ
X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機X軸ブロックステージ ステージサイズ TASBシグマ光機
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ シグマ光機αβ軸傾斜ステージ AISシリーズシグマ光機
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。
種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ
Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズシグマ光機
40,980税込45,078
1個
当日出荷から19日以内出荷
ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。
種類zステージ送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイド
XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ65mm TSD-654シリーズ シグマ光機XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ65mm TSD-654シリーズシグマ光機
74,980税込82,478
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65
XY軸ロングスチールステージ M6 TSD-652シリーズ シグマ光機XY軸ロングスチールステージ M6 TSD-652シリーズシグマ光機
66,980税込73,678
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
種類xyステージ耐荷重(N)294移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ