絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 15(8)
  • 45(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 15
  • 3(45)
  • 5(11)
  • 6.5(51)
  • 7.5(14)
  • 10(23)
  • 12.5(14)
  • 16(10)
  • 17(15)
  • 20(4)
  • 25(10)
  • 30(28)
  • 32(12)
  • 50(20)
  • 52(12)
  • 60(4)
  • 160(4)
  • 260(4)
  • 360(4)
  • 460(4)
種類
  • xyzステージ(5)
  • xyステージ(4)
  • xzステージ(4)
  • xステージ(7)
テーブル長さ(mm)
  • 38(1)
  • 40(16)
  • 60(3)
耐荷重(N)
  • 14.7(1)
  • 19.6(8)
  • 39.2(8)
  • 147(3)
テーブル幅(mm)
  • 34(3)
  • 40(1)
  • 60(16)
34・40・60
送り方式
  • ラックピニオン式(17)
  • 送りねじ(3)
ラックピニオン式・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 15(9)
15
移動ガイド
  • アリ溝(20)
アリ溝
ブランド
  • 中央精機(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • シグマ光機(2)
中央精機・NBK(鍋屋バイテック会社)・シグマ光機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動X軸ラックピニオンステージ シグマ光機手動X軸ラックピニオンステージシグマ光機
17,598税込19,358
1台
当日出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ シグマ光機XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズシグマ光機
57,980税込63,778
1個
12日以内出荷
アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
種類XYZ軸送り方式ラックピニオン移動ガイドアリ溝
DT X軸ステージ 40×60 中央精機DT X軸ステージ 40×60中央精機
14,980税込16,478
1台
当日出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.31感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XYZ軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル) 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル)中央精機
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
TAR 粗微動X軸ラックピニオンステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TAR 粗微動X軸ラックピニオンステージNBK(鍋屋バイテック会社)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
種類Xステージテーブル幅(mm)34送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
TAR X軸ラックピニオンステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TAR X軸ラックピニオンステージNBK(鍋屋バイテック会社)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
種類Xステージテーブル幅(mm)34送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
DT X軸ステージ 40×60(両ハンドル) 中央精機DT X軸ステージ 40×60(両ハンドル)中央精機
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.33感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル) 中央精機DT X軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル)中央精機
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.44感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル) 中央精機DT X軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル)中央精機
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.38感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XZ軸ステージ 40×60(両ハンドル) 中央精機DT XZ軸ステージ 40×60(両ハンドル)中央精機
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XZ軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル) 中央精機DT XZ軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル)中央精機
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XZ軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル) 中央精機DT XZ軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル)中央精機
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XZ軸ステージ 40×60 中央精機DT XZ軸ステージ 40×60中央精機
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XYZ軸ステージ 40×60(両ハンドル) 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×60(両ハンドル)中央精機
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XYZ軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル) 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル)中央精機
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XYZ軸ステージ 40×60 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×60中央精機
44,980税込49,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X・Y軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル) 中央精機DT X・Y軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル)中央精機
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.8感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X・Y軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル) 中央精機DT X・Y軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル)中央精機
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.68感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X・Y軸ステージ 40×60 中央精機DT X・Y軸ステージ 40×60中央精機
27,980税込30,778
1台
当日出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.54感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT  X・Y軸ステージ 40×60(両ハンドル) 中央精機DT X・Y軸ステージ 40×60(両ハンドル)中央精機
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.59感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ