絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 8(1)
  • -(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • -(1)
種類
  • xステージ(2)
  • zステージ(1)
テーブル長さ(mm)
  • 25(1)
  • 60(1)
耐荷重(N)
  • 9.8(1)
  • 19.6(1)
  • 24.5(1)
テーブル幅(mm)
  • 25(1)
  • 60(1)
25・60
送り方式
  • 送りねじ(1)
送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • -
  • 3(22)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 5.5(2)
  • 6.5(26)
  • 7.5(8)
  • 8(2)
  • 10(10)
  • 12.5(6)
  • 15(8)
  • 16(5)
  • 17(11)
  • 25(4)
  • 30(14)
  • 32(6)
  • 35(3)
  • 50(10)
  • 52(6)
  • 130(2)
移動ガイド
  • すり合わせ(1)
  • アリ溝(1)
すり合わせ・アリ溝
ブランド
  • 中央精機(1)
  • ミラック光学(1)
中央精機・ミラック光学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型フィックスステージ 中央精機薄型フィックスステージ中央精機
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせクランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動量(ツマミ1回転)約0.7mm
フロントロックステージ ミラック光学フロントロックステージミラック光学
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品としてテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)25移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)0.5

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ