絞り込み
種類
  • zステージ(2)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 10
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 6.5(1)
  • 15(3)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(1)
耐荷重(N)
  • 49(1)
  • 245(1)
テーブル長さ(mm)
  • 90(1)
  • 100(1)
テーブル幅(mm)
  • 90(1)
  • 100(1)
送り方式
  • 標準マイクロメータ(1)
標準マイクロメータ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • ボールガイド(1)
V溝とクロスローラ・ボールガイド
ブランド
  • シグマ光機(1)
  • 中央精機(1)
シグマ光機・中央精機
価格
価格で絞り込む
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z軸フラットスチールステージ TSD シグマ光機

    Z軸フラットスチールステージ TSD

    シグマ光機
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
    種類zステージ移動ガイドボールガイド
  • Z軸スリムステージ 中央精機

    Z軸スリムステージ

    中央精機
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    欠品中
    薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金質量(kg)0.4種類zステージ目量(mm)0.01(マイクロメータ式)表面処理黒アルマイト梨地感度0.003mmクランプ板クランプ耐荷重(N)49(5kgf)移動方向Z軸1方向送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)0.5(ツマミ1回転)テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90ストローク(Z距離)(mm)0~10

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ