絞り込み
種類
- zステージ(2)
ストローク(Z距離)(mm)
- 12.5
- 3(23)
- 5(14)
- 6(4)
- 6.5(21)
- 7.5(7)
- 10(39)
- 15(12)
- 16(4)
- 17(16)
- 25(4)
- 27(3)
- 30(20)
- 32(4)
- 40(4)
- 42(3)
- 50(15)
- 52(4)
- 57(3)
- 65(3)
- ストローク(Z距離)(mm)をもっと見る
耐荷重(N)
- 39.2(1)
- 49(1)
テーブル長さ(mm)
- 60(1)
- 100(1)
テーブル幅(mm)
- 60(1)
- 100(1)
送り方式
- ラックピニオン式(1)
ラックピニオン式
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
V溝とクロスローラ
ブランド
- 中央精機(1)
- 神津精機(1)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

精密Z軸ステージ 60×60
中央精機¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.9クランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.005移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm