絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 12.5
  • 3(19)
  • 5(8)
  • 6(4)
  • 6.5(17)
  • 7.5(4)
  • 10(36)
  • 15(12)
  • 16(4)
  • 17(16)
  • 25(3)
  • 27(3)
  • 30(20)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 42(3)
  • 50(14)
  • 52(4)
  • 57(3)
  • 65(3)
種類
  • zステージ(2)
テーブル長さ(mm)
  • 60(1)
  • 100(1)
耐荷重(N)
  • 39.2(1)
  • 49(1)
テーブル幅(mm)
  • 60(1)
  • 100(1)
送り方式
  • ラックピニオン式(1)
ラックピニオン式
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
V溝とクロスローラ
ブランド
  • 中央精機(1)
  • 神津精機(1)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密Z軸ステージ 60×60 中央精機精密Z軸ステージ 60×60中央精機
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.9クランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.005移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
手動Zステージ 神津精機手動Zステージ神津精機
89,980税込98,978
1台
当日出荷から92日以内出荷
種類Zステージ

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ