絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 25
  • 3(19)
  • 5(8)
  • 6(4)
  • 6.5(17)
  • 7.5(4)
  • 10(36)
  • 12.5(2)
  • 15(12)
  • 16(4)
  • 17(16)
  • 27(3)
  • 30(20)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 42(3)
  • 50(14)
  • 52(4)
  • 57(3)
  • 65(3)
種類
  • zyステージ(2)
  • zステージ(1)
テーブル長さ(mm)
  • 60(3)
耐荷重(N)
  • 29.4(2)
  • 98(1)
テーブル幅(mm)
  • 60(2)
  • 115(1)
送り方式
  • ラックピニオン式(3)
ラックピニオン式
ストローク(Y距離)(mm)
  • 35(2)
35
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • アリ溝(2)
V溝とクロスローラ・アリ溝
ブランド
  • 中央精機(3)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60(粗微動ハンドル式) 中央精機小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60(粗微動ハンドル式)中央精機
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類zyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.8感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向YZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60 中央精機小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60中央精機
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類zyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.7感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向YZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
長作動精密Z軸ステージ 60×115 中央精機長作動精密Z軸ステージ 60×115中央精機
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)115耐荷重(N)98送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1.6クランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ