絞り込み
種類
  • xyzステージ(1)
  • xzステージ(1)
  • zステージ(2)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 7.5
  • 3(19)
  • 5(8)
  • 6(4)
  • 6.5(17)
  • 10(36)
  • 12.5(2)
  • 15(12)
  • 16(4)
  • 17(16)
  • 25(3)
  • 27(3)
  • 30(20)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 42(3)
  • 50(14)
  • 52(4)
  • 57(3)
  • 65(3)
耐荷重(N)
  • 9.8(3)
  • 29.4(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 7.5(2)
テーブル幅(mm)
  • 18(3)
  • 90(1)
テーブル長さ(mm)
  • 60(3)
  • 90(1)
60・90
送り方式
  • 標準マイクロメータ(1)
  • 送りねじ(3)
標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 7.5(1)
7.5
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • アリ溝(3)
V溝とクロスローラ・アリ溝
ブランド
  • 中央精機(4)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z軸ねじ式ステージ 中央精機

    Z軸ねじ式ステージ

    中央精機
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • XZ軸ねじ式ステージ 中央精機

    XZ軸ねじ式ステージ

    中央精機
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XZ軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機

    X・Y・Z軸ねじ式ステージ

    中央精機
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • Z軸ブラケットスリムステージ 90×90 中央精機

    Z軸ブラケットスリムステージ 90×90

    中央精機
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    60日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はサイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.91種類Zステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.003テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)0.5mm

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ
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
手動ステージ 【通販モノタロウ】 ステージ/画像処理