絞り込み
ブランド
  • 中央精機(11)
  • ミラック光学(1)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
種類
  • xyzステージ(1)
  • xyステージ(1)
  • xステージ(1)
  • zステージ(1)
  • 傾斜ステージ(5)
  • 傾斜回転ステージ(1)
  • 回転ステージ(2)
テーブル幅(mm)
  • 90(12)
ストローク(X距離)(mm)
  • 7.5(3)
耐荷重(N)
  • 29.4(2)
  • 39.2(4)
  • 49(2)
  • 68.6(1)
  • 78.4(3)
29.4・39.2・49・68.6・78.4
テーブル長さ(mm)
  • 90
  • 11.8(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 25(15)
  • 30(67)
  • 40(155)
  • 50(22)
  • 60(52)
  • 70(20)
  • 76(2)
  • 80(2)
  • 100(8)
  • 120(2)
  • 125(15)
  • 130(6)
  • 150(1)
  • 160(4)
送り方式
  • ウォームギヤ(2)
  • 手動ねじ式(1)
  • 標準マイクロメータ(6)
  • 精密ねじ(1)
  • 送りねじ(1)
ウォームギヤ・手動ねじ式・標準マイクロメータ・精密ねじ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 7.5(2)
7.5
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(4)
  • V溝レールと鋼球(1)
  • アリ溝(4)
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・アリ溝
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾斜回転ステージ 90×90 中央精機傾斜回転ステージ 90×90中央精機
45,980税込50,578
1個
予約販売
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向傾斜2方向、回転1方向質量(kg)0.8種類傾斜回転ステージ耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
レベル傾斜ステージ 中央精機レベル傾斜ステージ中央精機
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
細かな調整が可能なマイクロメータ式の2軸傾斜ステージです。傾斜の支点をステージ中央にすることにより水平出しが容易になりました。顕微鏡・干渉計の試料台に最適です。
種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2
二軸ゴニオスリムステージ 90×90 中央精機二軸ゴニオスリムステージ 90×90中央精機
189,800税込208,780
1個
30日以内出荷
2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)68.6送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)1.4目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向回転中心ステージ上面より/100mm移動量(°)上軸±12・下軸±10移動量(ツマミ1回転)上軸 約1°17'25"・下軸 約59'
ゴニオスリムステージ 90×90 中央精機ゴニオスリムステージ 90×90中央精機
94,980税込104,478
1個
40日以内出荷
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)78.4送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.7精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向
二軸傾斜ステージ 90×90 中央精機二軸傾斜ステージ 90×90中央精機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)49送り方式手動ねじ式質量(kg)0.4材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2移動量(ツマミ1回転)約0°24'
傾斜スリムステージ 90×90 中央精機傾斜スリムステージ 90×90中央精機
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)質量(kg)0.52目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±3移動量(ツマミ1回転)約0°29'
X軸スリムステージ 90×90 中央精機X軸スリムステージ 90×90中央精機
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)78.4送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.45感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.003移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X・Y軸スリムステージ 90×90 中央精機X・Y軸スリムステージ 90×90中央精機
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)78.4送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.85感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X・Y・Z軸スリムステージ 90×90 中央精機X・Y・Z軸スリムステージ 90×90中央精機
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)49送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸 V溝とクロスローラ、Z軸 V溝レールと鋼球質量(kg)1.25感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸0.003、Z軸0.008移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
あおり旋回ステージ ミラック光学あおり旋回ステージミラック光学
79,980税込87,978
1台
14日以内出荷
メイン可動部を球状にすることで従来品にはない作動を実現しました。ユニークな発想から生まれた最大180°屈折・360°回転の、位置決め角度が自由自在なステージです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類回転ステージ耐荷重(N)39.2送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(°)(目盛)1表面処理(本体)梨地処理アルマイト移動量(°)180屈折・360回転・旋回自在
横型ゴニオステージ 90×90 中央精機横型ゴニオステージ 90×90中央精機
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
1軸の横型傾斜ステージです。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式精密ねじ、複合カップリング式移動ガイドアリ溝質量(kg)1.6精度(回転中心)Φ0.1目量目盛読み30'材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転1方向
Z軸ブラケットスリムステージ 90×90 中央精機Z軸ブラケットスリムステージ 90×90中央精機
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はサイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)29.4送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.91感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.003移動量(ツマミ1回転)0.5mm

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ