カテゴリ
絞り込み
種類
- xyzステージ(2)
- xyステージ(2)
- xzステージ(2)
- xステージ(1)
- zステージ(3)
- 傾斜ステージ(1)
- 回転ステージ(1)
ストローク(Z距離)(mm)
- 2(1)
- 5(2)
- 6.5(3)
耐荷重(N)
- 39.2(1)
- 49(5)
- 98(4)
- 98.1(2)
- 147(2)
- 294(1)
- 343(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 2(1)
- 6.5(3)
- 12.5(1)
テーブル長さ(mm)
- 65(15)
テーブル幅(mm)
- 65
- 11(5)
- 15(3)
- 18(8)
- 25(25)
- 30(22)
- 40(90)
- 50(58)
- 60(79)
- 70(20)
- 80(39)
- 90(33)
- 100(13)
- 120(23)
- 125(11)
- 140(19)
- 150(5)
- 160(7)
- 200(7)
- 300(4)
- テーブル幅(mm)をもっと見る
送り方式
- ウォームギヤ(1)
- ファインピッチマイクロ(1)
- 標準マイクロメータ(3)
- 送りねじ(1)
ウォームギヤ・ファインピッチマイクロ・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
- 2(1)
- 6.5(1)
2・6.5
移動ガイド
- すり合わせ(1)
- アリ溝(4)
- クロスローラ(2)
- ボールガイド(7)
すり合わせ・アリ溝・クロスローラ・ボールガイド
ブランド
- シグマ光機(15)
シグマ光機

Z軸フラットスチールステージ TSD
シグマ光機¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から13日以内出荷テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。種類zステージ移動ガイドボールガイド
αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ
シグマ光機¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷から13日以内出荷テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ
θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ
シグマ光機¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から13日以内出荷ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。種類回転ステージ送り方式ウォームギア
Z軸フラットブロックステージ TASB
シグマ光機¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から12日以内出荷突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用Z軸ステージです。仕様移動精度:30μm主要材質シンチュウ平行度(μm)100真直度(μm)30移動ガイドアリ溝方式
X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB
シグマ光機¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から12日以内出荷アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
XY軸ステンレスステージ TSDSシリーズ
シグマ光機¥93,980税込¥103,3781個11日以内出荷から12日以内出荷スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。種類XYステージ移動ガイドボールガイド
XYZ軸フラットブロックステージ TASB
シグマ光機¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷から27日以内出荷突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
αβ軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65mm GOH-65Bシリーズ
シグマ光機¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷から13日以内出荷□65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のαβ軸ゴニオステージです。耐荷重(N)98(10.0kgf)移動ガイドアリ溝方式テーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65
Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ
シグマ光機¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷から13日以内出荷ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。種類zステージ送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイド
Z軸フラットスチールステージ(天地逆転) TSDシリーズ
シグマ光機¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷Z軸フラットスチールステージTSDシリーズでは実現できなかった天井吊りに対応したステージです。種類zステージ耐荷重(N)98送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイドストローク(Z距離)(mm)+5、-0
XY軸ロングスチールステージ M6 TSD-652シリーズ
シグマ光機¥66,980~税込¥73,678~1個6日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。種類xyステージ耐荷重(N)294移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65
αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ サイズ65mm GOHT-65Bシリーズ
シグマ光機¥199,800税込¥219,7801個12日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。滑らかな移動が得られるため、頻繁に操作する用途に最適です。クランプ時の安定性を向上させるためディスククランプを採用しています。ガイド一体型構造により、回転中位置変位量Φ0.007mm以下の高性能を実現しました。アタッチメントピン(GOHT-AP)は、単品でもご用意しています。耐荷重(N)98移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65
XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ
シグマ光機¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から13日以内出荷クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドクロスローラ
XZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ
シグマ光機¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷から16日以内出荷ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージをX軸アルミステージに組合せたステージです。材質アルミ種類XZステージ表面処理黒アルマイト耐荷重(N)49移動ガイドクロスローラ
XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ65mm TSD-654シリーズ
シグマ光機¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷から11日以内出荷ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65