絞り込み
種類
  • xyzステージ(1)
  • xyステージ(5)
  • xステージ(5)
  • zステージ(7)
  • 傾斜ステージ(2)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 3(5)
  • 3.75(1)
  • 6(1)
  • 6.5(5)
  • 10(3)
ストローク(X距離)(mm)
  • 0.3(2)
  • 3(9)
  • 6.5(11)
  • 13(2)
テーブル長さ(mm)
  • 70(20)
耐荷重(N)
  • 19.6(3)
  • 29.3(1)
  • 29.4(4)
  • 49(6)
  • 53.9(1)
  • 58.8(2)
  • 68.6(1)
  • 78.4(4)
  • 98(1)
  • 107.8(1)
  • 117.6(2)
  • 147(1)
  • 196(1)
  • 239.1(2)
  • 245(2)
テーブル幅(mm)
  • 70
  • 11(5)
  • 15(3)
  • 18(8)
  • 25(25)
  • 30(22)
  • 40(88)
  • 50(58)
  • 60(76)
  • 65(14)
  • 80(39)
  • 90(33)
  • 100(13)
  • 120(22)
  • 125(11)
  • 140(19)
  • 150(5)
  • 160(7)
  • 200(7)
  • 300(4)
送り方式
  • デジタル表示式マイクロメータ(7)
  • ファインピッチマイクロ(13)
  • 標準マイクロメータ(14)
  • 送りねじ(13)
デジタル表示式マイクロメータ・ファインピッチマイクロ・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 0.3(1)
  • 3(5)
  • 6.5(6)
  • 13(1)
0.3・3・6.5・13
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(14)
  • クロスローラ(3)
V溝とクロスローラ・クロスローラ
ブランド
  • 中央精機(14)
  • 神津精機(6)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動Xステージ 神津精機手動Xステージ神津精機
50,980税込56,078
1台
当日出荷から92日以内出荷
種類Xステージ
ハイグレードアルミXYステージ 70×70(標準型) 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 70×70(標準型)中央精機
53,980税込59,378
1台ほか
80日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.5クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
ハイグレードZ昇降ステージ 70×70 中央精機ハイグレードZ昇降ステージ 70×70中央精機
49,980税込54,978
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)29.3移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)クランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01
手動Zステージ 神津精機手動Zステージ神津精機
199,800税込219,780
1台
62日以内出荷
精密クロスローラガイドを使用したクサビ型手動Zステージです。 本体材質はアルミ白色仕上げを採用。
耐荷重(N)49(水平)仕様(最小読み取り)10μm/目盛質量(kg)0.85材質(本体)アルミ合金種類Zステージ仕上(外観)白色仕上げ駆動方式ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ垂直度(mm)5垂直度(μm)≦5テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70ストローク(Z距離)(mm)±2.5
手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ神津精機
91,980税込101,178
1台
当日出荷から62日以内出荷
種類傾斜ステージ移動ガイドクロスローラRoHS指令(10物質対応)対応
手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ神津精機
179,800税込197,780
1台
62日以内出荷
種類傾斜ステージ移動ガイドクロスローラRoHS指令(10物質対応)対応
手動XYステージ 神津精機手動XYステージ神津精機
94,980税込104,478
1台
92日以内出荷
種類xyステージ
手動Zステージ 神津精機手動Zステージ神津精機
62,980税込69,278
1台
当日出荷から92日以内出荷
種類Zステージ
ハイグレードアルミZステージ 70×70(標準型) 中央精機ハイグレードアルミZステージ 70×70(標準型)中央精機
35,980税込39,578
1台ほか
80日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.55クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.10、ロール剛性 0.10垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
ハイグレードアルミZステージ 70×70(対称型) 中央精機ハイグレードアルミZステージ 70×70(対称型)中央精機
35,980税込39,578
1台ほか
80日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.55クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.10、ロール剛性 0.10垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
ハイグレードアルミXステージ 70×70(標準型) 中央精機ハイグレードアルミXステージ 70×70(標準型)中央精機
26,980税込29,678
1台ほか
80日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.10、ロール剛性:0.10
ハイグレードアルミXステージ 70×70(対称型) 中央精機ハイグレードアルミXステージ 70×70(対称型)中央精機
26,980税込29,678
1台ほか
80日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.10、ロール剛性:0.10
ハイグレードアルミXYステージ 70×70(対称型) 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 70×70(対称型)中央精機
52,980税込58,278
1台ほか
80日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.5クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
ハイグレードアルミXYZステージ 70×70 中央精機ハイグレードアルミXYZステージ 70×70中央精機
109,800税込120,780
1台
80日以内出荷
種類xyzステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)29.4送り方式CMH-13RM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.9感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸0.002、Z軸0.005移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
ハイグレードZステージ 70×70(標準型) 中央精機ハイグレードZステージ 70×70(標準型)中央精機
33,980税込37,378
1台ほか
80日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
ハイグレードZステージ 70×70(対称型) 中央精機ハイグレードZステージ 70×70(対称型)中央精機
33,980税込37,378
1台ほか
80日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
ハイグレードXステージ 70×70(標準型) 中央精機ハイグレードXステージ 70×70(標準型)中央精機
24,980税込27,478
1台ほか
80日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)245移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
ハイグレードXステージ 70×70(対称型) 中央精機ハイグレードXステージ 70×70(対称型)中央精機
24,980税込27,478
1台ほか
80日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)245移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
ハイグレードXYステージ 70×70(標準型) 中央精機ハイグレードXYステージ 70×70(標準型)中央精機
49,980税込54,978
1台ほか
80日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)239.1移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
ハイグレードXYステージ 70×70(対称型) 中央精機ハイグレードXYステージ 70×70(対称型)中央精機
49,980税込54,978
1台ほか
80日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)239.1移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ