絞り込み
種類
- xyzステージ(2)
- xyステージ(21)
- 回転ステージ(1)
ストローク(Z距離)(mm)
- 5(2)
ストローク(X距離)(mm)
- 3(23)
耐荷重(N)
- 9.8(1)
- 14.7(1)
- 19.6(2)
- 39.2(3)
- 49(4)
- 58.8(2)
- 78.4(2)
- 95.2(2)
- 144.2(2)
- 192.1(2)
- 239.1(2)
テーブル長さ(mm)
- 25(2)
- 30(3)
- 40(4)
- 50(4)
- 60(4)
- 70(5)
テーブル幅(mm)
- 25(2)
- 30(3)
- 40(4)
- 50(4)
- 60(4)
- 70(5)
25・30・40・50・60・70
送り方式
- ファインピッチマイクロ(18)
- 標準マイクロメータ(5)
- 送りねじ(1)
ファインピッチマイクロ・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
- 3
- 3.5(2)
- 5(7)
- 6.5(31)
- 7.5(10)
- 10(11)
- 12.5(9)
- 15(9)
- 16(5)
- 17(11)
- 20(2)
- 25(5)
- 30(14)
- 32(6)
- 35(3)
- 50(11)
- 52(6)
- 130(3)
- 150(2)
- -(2)
- ストローク(Y距離)(mm)をもっと見る
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(20)
- V溝レールと鋼球(1)
- すり合わせ(1)
- アリ溝(1)
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・アリ溝
ブランド
- 中央精機(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 神津精機(1)
- シグマ光機(1)
中央精機・NBK(鍋屋バイテック会社)・神津精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応

XYθ軸ステージ TSDシリーズ
シグマ光機¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷から24日以内出荷3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。種類XYステージ送り方式マイクロメータ
ハイグレードアルミXYステージ 70×70(標準型)
中央精機¥66,980税込¥73,6781個80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.5クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型)
中央精機¥57,980税込¥63,7781個42日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)58.8移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.42クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40
ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型)
中央精機¥39,980~税込¥43,978~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.11クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 2.00、ピッチ剛性 2.00、ロール剛性 2.00
ハイグレードXYステージ 60×60(対称型)
中央精機¥51,980~税込¥57,178~1個5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)192.1移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30
中央精機¥92,980税込¥102,2781個40日以内出荷ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向XYZ軸4方向質量(kg)0.28種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)目盛読み2°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027°)耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F、(回転軸)CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝レールと鋼球、回転軸:すり合わせ移動精度(mm)真直度/XY軸:0.002、Z軸:0.003、心円度/回転軸:0.02、面振れ/回転軸:0.02XY直交度(mm)0.01移動量(°)粗動360・微動±5ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Y距離)(mm)±3ストローク(Z距離)(mm)0~5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約1.36°
ハイグレードアルミXYZステージ 30×30
中央精機¥76,980税込¥84,6781台40日以内出荷ハイグレードアルミXYステージと、ハイグレードZ昇降ステージを組み合わせたXYZステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyzステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)14.7送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝とクロスローラ質量(kg)0.18感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸:0.002、Z軸:0.003移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
ハイグレードアルミXYステージ 70×70(対称型)
中央精機¥66,980税込¥73,6781個80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.5クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
ハイグレードアルミXYステージ 60×60(対称型)
中央精機¥59,980税込¥65,9781個42日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)58.8移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.42クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40
ハイグレードアルミXYステージ 50×50(標準型)
中央精機¥55,980税込¥61,5781個80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.33クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60
ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型)
中央精機¥56,980税込¥62,6781個80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.33クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60
ハイグレードアルミXYステージ 40×40(標準型)
中央精機¥53,980税込¥59,3781個40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.23クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.40、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00
ハイグレードアルミXYステージ 40×40(対称型)
中央精機¥53,980税込¥59,3781個40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.23クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.40、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00
ハイグレードアルミXYステージ 30×30(対称型)
中央精機¥39,980~税込¥43,978~1台ほか40日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.11クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 2.00、ピッチ剛性 2.00、ロール剛性 2.00
ハイグレードXYステージ 70×70(標準型)
中央精機¥65,980~税込¥72,578~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)239.1移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
ハイグレードXYステージ 70×70(対称型)
中央精機¥65,980~税込¥72,578~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)239.1移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
ハイグレードXYステージ 60×60(標準型)
中央精機¥51,980~税込¥57,178~1個5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)192.1移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
ハイグレードXYステージ 50×50(標準型)
中央精機¥51,980~税込¥57,178~1個80日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)144.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.6平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
ハイグレードXYステージ 50×50(対称型)
中央精機¥51,980~税込¥57,178~1個80日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)144.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.6平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
ハイグレードXYステージ 40×40(標準型)
中央精機¥50,980~税込¥56,078~1個3日以内出荷から5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)95.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.4平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
ハイグレードXYステージ 40×40(対称型)
中央精機¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)95.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.4平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500