絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • -(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 8(2)
種類
  • xyステージ(2)
テーブル長さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
耐荷重(N)
  • 4.9(1)
  • 14.7(1)
テーブル幅(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
25・30
送り方式
  • ラックピニオン式(1)
ラックピニオン式
ストローク(Y距離)(mm)
  • 8
  • 3(22)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 5.5(2)
  • 6.5(26)
  • 7.5(8)
  • 10(10)
  • 12.5(6)
  • 15(8)
  • 16(5)
  • 17(11)
  • 25(4)
  • 30(14)
  • 32(6)
  • 35(3)
  • 50(10)
  • 52(6)
  • 130(2)
  • -(2)
移動ガイド
  • アリ溝(2)
アリ溝
ブランド
  • 中央精機(1)
  • ミラック光学(1)
中央精機・ミラック光学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントロックステージ ミラック光学フロントロックステージミラック光学
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品としてテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)25移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)0.5
DT X・Y軸ステージ 30×30 中央精機DT X・Y軸ステージ 30×30中央精機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)4.9送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.22感度0.5mmクランプツマミねじ式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ