1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。
仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、 種類XYZ軸 移動ガイドアリ溝方式、 ストローク(X距離)(mm)±2 ストローク(Y距離)(mm)±2 ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
1個
30,980 税込34,078
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります