絞り込み
種類
  • xyzステージ(4)
  • xzステージ(1)
  • zステージ(3)
  • 回転ステージ(1)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 5
  • 3(19)
  • 6(4)
  • 6.5(17)
  • 7.5(4)
  • 10(36)
  • 12.5(2)
  • 15(12)
  • 16(4)
  • 17(16)
  • 25(3)
  • 27(3)
  • 30(20)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 42(3)
  • 50(14)
  • 52(4)
  • 57(3)
  • 65(3)
耐荷重(N)
  • 4.9(4)
  • 8.9(1)
  • 9.8(1)
  • 14.7(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 3(2)
  • 5(3)
テーブル長さ(mm)
  • 30(7)
テーブル幅(mm)
  • 11(3)
  • 30(4)
11・30
送り方式
  • ラックピニオン式(1)
  • 標準マイクロメータ(3)
  • 送りねじ(4)
ラックピニオン式・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 3(2)
  • 5(2)
3・5
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(3)
  • V溝レールと鋼球(1)
  • すり合わせ(1)
  • アリ溝(4)
  • ボールスライド(1)
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・アリ溝・ボールスライド
ブランド
  • 中央精機(8)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z軸ねじ式ステージ 中央精機

    Z軸ねじ式ステージ

    中央精機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機

    X・Y・Z軸ねじ式ステージ

    中央精機
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30 中央精機

    ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30

    中央精機
    92,980税込102,278
    1個
    40日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.28種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)目盛読み2°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸4方向送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F、(回転軸)CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝レールと鋼球、回転軸:すり合わせ移動精度(mm)真直度/XY軸:0.002、Z軸:0.003、心円度/回転軸:0.02、面振れ/回転軸:0.02XY直交度(mm)0.01移動量(°)粗動360・微動±5ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Y距離)(mm)±3ストローク(Z距離)(mm)0~5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約1.36°
  • ハイグレードアルミXYZステージ 30×30 中央精機

    ハイグレードアルミXYZステージ 30×30

    中央精機
    76,980税込84,678
    1台
    40日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージと、ハイグレードZ昇降ステージを組み合わせたXYZステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.18種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)14.7RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度 XY軸:0.002、Z軸:0.003テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
  • ハイグレードアルミZ昇降ステージ 30×30 中央精機

    ハイグレードアルミZ昇降ステージ 30×30

    中央精機
    35,980税込39,578
    1台
    40日以内出荷
    昇降型の小型軽量Z軸ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。 センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.07種類Zステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)14.7RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式CMH-6.5F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • 小型レールステージ(Z軸) 中央精機

    小型レールステージ(Z軸)

    中央精機
    18,980税込20,878
    1個
    20日以内出荷
    30mm×30mmサイズの安価なZ軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.073種類Zステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)8.9移動方向Z軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド移動精度(mm)真直度0.01テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • 小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 30×30 中央精機

    小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 30×30

    中央精機
    61,980税込68,178
    1個
    60日以内出荷
    X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.14種類xyzステージ感度0.1mmクランプ六角レンチ式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.02テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約19.5mm
  • XZ軸ねじ式ステージ 中央精機

    XZ軸ねじ式ステージ

    中央精機
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XZ軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ