絞り込み
ブランド
  • 中央精機(72)
  • ミラック光学(13)
  • ツクモ工学(8)
  • 神津精機(2)
  • シグマ光機(1)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 3(10)
  • 3.25(1)
  • 6.5(8)
  • 10(13)
  • 15(12)
  • 20(1)
  • 30(12)
  • 50(12)
  • -(1)
種類
  • xyzステージ(18)
  • xyステージ(12)
  • xzステージ(16)
  • xステージ(6)
  • zステージ(28)
  • 傾斜ステージ(5)
  • 回転ステージ(4)
テーブル幅(mm)
  • 18(1)
  • 25(2)
  • 30(10)
  • 40(16)
  • 50(14)
  • 60(17)
  • 70(3)
  • 90(12)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 140(12)
  • 160(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 3(4)
  • 6.5(1)
  • 7.5(1)
  • 8(2)
  • 10(9)
  • 15(8)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 21(1)
  • 30(8)
  • 50(8)
耐荷重(N)
  • 19.6
  • 4.9(19)
  • 9.8(27)
  • 12.25(8)
  • 14.7(26)
  • 17.15(10)
  • 24.5(25)
  • 29.4(69)
  • 34.3(14)
  • 39.2(59)
  • 49(63)
  • 58.8(14)
  • 68.6(7)
  • 78.4(12)
  • 98(19)
  • 98.1(6)
  • 147(22)
  • 196(13)
  • 245(8)
  • 294(6)
テーブル長さ(mm)
  • 25(2)
  • 30(20)
  • 40(53)
  • 50(4)
  • 60(5)
  • 70(3)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 160(1)
25・30・40・50・60・70・100・130・160
送り方式
  • その他(1)
  • ウォームギヤ(2)
  • ファインピッチマイクロ(14)
  • ラックピニオン式(55)
  • 手動ねじ式(2)
  • 標準マイクロメータ(17)
  • 精密ねじ(1)
  • 送りねじ(15)
その他・ウォームギヤ・ファインピッチマイクロ・ラックピニオン式・手動ねじ式・標準マイクロメータ・精密ねじ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 3(2)
  • 6.5(1)
  • 10(5)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • -(1)
3・6.5・10・15・16・17・30・50・-
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(15)
  • すり合わせ(3)
  • アリ溝(66)
  • クロスローラ(1)
V溝とクロスローラ・すり合わせ・アリ溝・クロスローラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘリコイドZステージ シグマ光機ヘリコイドZステージシグマ光機
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ロッドスタンドを上面にネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。上面プレートは、回転せずに昇降します。ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。
仕様【<ヘリコイドZステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】耐荷重:19.6N(約2.0kgf)、質量:0.45kg種類Zステージアズワン品番61-6964-40耐荷重(N)19.6送り方式手動ねじ方式テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
DT XZ軸ステージ 40×40 中央精機DT XZ軸ステージ 40×40中央精機
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XYZ軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル) 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル)中央精機
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XYZ軸ステージ 40×140 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×140中央精機
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
スケルトンステージ(ラック&ピニオン式) ミラック光学スケルトンステージ(ラック&ピニオン式)ミラック光学
22,980税込25,278
1台
当日出荷から14日以内出荷
オール樹脂製のスケルトンステージは、従来の金属製アリ溝式ステージでは重かったり、アルマイト処理によるガスの発生やグリスに不純物が混入して摺動不良を引き起こす危険があるなど、金属製では対応できなかった使用用途に最適なスライドユニットです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.11材質(本体)アクリル・ポリカーボネート・ポリアセタール最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30ハンドル一回転移動量(mm)18
X軸ねじ式ステージ 中央精機X軸ねじ式ステージ中央精機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
DT Z軸ステージ 40×90 中央精機DT Z軸ステージ 40×90中央精機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT Z軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル) 中央精機DT Z軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル)中央精機
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XYZ軸ステージ 40×90(両ハンドル) 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×90(両ハンドル)中央精機
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XYZ軸ステージ 40×90 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×90中央精機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XYZ軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル) 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル)中央精機
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
精密ステージ フロントロックステージ X軸 ミラック光学精密ステージ フロントロックステージ X軸ミラック光学
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。 ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
トラスコ品番208-1573質量(kg)0.04材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイトアズワン品番64-8530-73耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±8ハンドル一回転移動量(mm)0.5
二軸傾斜ステージ 30×30 中央精機二軸傾斜ステージ 30×30中央精機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6送り方式手動ねじ式質量(kg)0.03材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2移動量(ツマミ1回転)約1°25'
傾斜スリムステージ 30×30 中央精機傾斜スリムステージ 30×30中央精機
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)質量(kg)0.06目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±3移動量(ツマミ1回転)約1°36'
回転ステージ Φ30 中央精機回転ステージ Φ30中央精機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)19.6送り方式-移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.04クランプツマミねじ式平行度(mm)-目量目盛読み5°材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置-ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向心円度(mm)-面振れ(mm)-移動量(°)粗動360
DT Z軸ステージ 40×90(粗微動ハンドル) 中央精機DT Z軸ステージ 40×90(粗微動ハンドル)中央精機
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT Z軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル) 中央精機DT Z軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル)中央精機
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT Z軸ステージ 40×40 中央精機DT Z軸ステージ 40×40中央精機
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT Z軸ステージ 40×140 中央精機DT Z軸ステージ 40×140中央精機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XZ軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル) 中央精機DT XZ軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル)中央精機
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XYZ軸ステージ 40×60 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×60中央精機
44,980税込49,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XYZ軸ステージ 40×40 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×40中央精機(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
XYZθαβ軸ステージ(40×40) ツクモ工学XYZθαβ軸ステージ(40×40)ツクモ工学
219,800税込241,780
1個
42日以内出荷
・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.9中心高さ(mm)【回転】35耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±15、【β(°)±20、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
XYZθα軸ステージ(40×40) ツクモ工学XYZθα軸ステージ(40×40)ツクモ工学
179,800税込197,780
1個
42日以内出荷
・5軸ステージ(XYZθα軸ステージ)は、5軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とα軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、5自由度(5軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・α軸を調整できるホルダ(偏光子ホルダなど)について、残り5自由度の調整が必要な用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.68中心高さ(mm)【回転 α】51耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±15、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
XYZθ軸ステージ(Φ40) ツクモ工学XYZθ軸ステージ(Φ40)ツクモ工学
129,800税込142,780
1個
42日以内出荷
・4軸ステージ(XYZθ軸ステージ)は、4軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、4自由度(4軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.48耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
傾斜回転ステージ(60×60) ツクモ工学傾斜回転ステージ(60×60)ツクモ工学
39,980税込43,978
1個
42日以内出荷
・傾斜回転ステージは、αβθの角度を±3°の範囲で姿勢調整や基準出しが可能なαβθ軸ステージです。・球面滑り軸受の機構により、回転θと傾斜角度αβの微動調整が可能です。・光学系用途の他、測定・分析用治具としても有用です。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの回転自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.3傾斜角度(°)【αβθ】±3耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60
傾斜ステージ(40×40) ツクモ工学傾斜ステージ(40×40)ツクモ工学
21,980税込24,178
1個
42日以内出荷
・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.09傾斜角度(°)【αβ】±3耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40
フラットアルミステージ<Z軸> ツクモ工学フラットアルミステージ<Z軸>ツクモ工学
41,980税込46,178
1個
42日以内出荷
・Z軸フラットアルミステージは、ステージ面を水平に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・駆動方式はマイクロメータヘッドであり、微細な調整が可能です。・移動ガイドについて、ステージ面 □25, □40のタイプでは すり合わせ機構を採用し、その他のタイプでは クロスローラガイドを採用して滑らかな移動ができます。・クランプで移動調整の固定・開放をして、マイクロメータヘッドでステージを昇降します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
クロスローラアルミステージ<XY軸> ツクモ工学クロスローラアルミステージ<XY軸>ツクモ工学
67,980税込74,778
1個
42日以内出荷
・XY軸アルミステージは、クロスローラガイドを採用した高精度で軽量な直動型のXY軸ステージです。・移動ガイドは、クロスローラを採用しており、滑らかな移動ができます。・駆動方式に、マイクロメータヘッドを利用し微細な調整が可能です。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各マイクロメータヘッドで各軸のステージを移動します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【XY】±6.5
XYθ軸ステージ(Φ40) ツクモ工学XYθ軸ステージ(Φ40)ツクモ工学
92,980税込102,278
1個
42日以内出荷
・3軸ステージ(XYθ軸ステージ)は、3軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XY軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.33耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
防震対策ベース付きタイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学防震対策ベース付きタイプXY軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
47,980税込52,778
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
防震対策ベース付きタイプXY軸(送りねじ式) ミラック光学防震対策ベース付きタイプXY軸(送りねじ式)ミラック光学
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ベース付タイプXY軸(送りねじ式) ミラック光学ベース付タイプXY軸(送りねじ式)ミラック光学
45,980税込50,578
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学ベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
43,980税込48,378
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
フロントロックステージ ミラック光学フロントロックステージミラック光学
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品としてテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)25移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)0.5
標準薄型ステージXY軸(送りねじ式) ミラック光学標準薄型ステージXY軸(送りねじ式)ミラック光学
44,980税込49,478
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
標準薄型ステージXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学標準薄型ステージXY軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル固定強化タイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学ハンドル固定強化タイプXY軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
53,980税込59,378
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル固定強化タイプXY軸(送りねじ式) ミラック光学ハンドル固定強化タイプXY軸(送りねじ式)ミラック光学
55,980税込61,578
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ハンドル延長タイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学ハンドル延長タイプXY軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
43,980税込48,378
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ