絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 1(1)
  • 2.5(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 5.5(1)
  • 16(5)
  • 17(5)
種類
  • xyステージ(2)
  • xステージ(12)
  • zステージ(2)
  • 傾斜ステージ(6)
  • 回転ステージ(1)
テーブル長さ(mm)
  • 30(10)
  • 40(4)
  • 50(1)
  • 60(4)
耐荷重(N)
  • 24.5
  • 4.9(18)
  • 9.8(24)
  • 12.25(8)
  • 14.7(25)
  • 17.15(10)
  • 19.6(95)
  • 29.3(4)
  • 29.4(63)
  • 34.3(14)
  • 39.2(54)
  • 49(53)
  • 58.8(13)
  • 68.6(5)
  • 78.4(10)
  • 98(15)
  • 147(15)
  • 196(11)
  • 245(6)
  • 294(5)
テーブル幅(mm)
  • 40(4)
  • 50(11)
  • 60(4)
40・50・60
送り方式
  • ラックピニオン式(5)
  • 送りねじ(15)
ラックピニオン式・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 5.5(1)
  • -(1)
5.5・-
移動ガイド
  • すり合わせ(9)
  • アリ溝(10)
  • クロスローラ(1)
  • ピボット(1)
すり合わせ・アリ溝・クロスローラ・ピボット
ブランド
  • 中央精機(10)
  • ミラック光学(10)
  • ツクモ工学(3)
  • 神津精機(2)
中央精機・ミラック光学・ツクモ工学・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透過型X軸フィックスステージ 中央精機透過型X軸フィックスステージ中央精機
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドすり合わせ
透過型XY軸フィックスステージ 中央精機透過型XY軸フィックスステージ中央精機
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドすり合わせ
二軸ゴニオフィックスステージ 40×40 中央精機二軸ゴニオフィックスステージ 40×40中央精機
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.16テーブル高さ(mm)40クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向回転中心ステージ上面より/40mm移動量(°)±3移動量(ツマミ1回転)上軸約46'16″・(ツマミ1回転)下軸約33'25″
ゴニオフィックスステージ 60×60 中央精機ゴニオフィックスステージ 60×60中央精機
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.17テーブル高さ(mm)20クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向移動量(°)±3
Z昇降フィックスステージ 中央精機Z昇降フィックスステージ中央精機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類Zステージ耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせテーブル高さ(mm)30クランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.1材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動量(ツマミ1回転)約0.1mm
標準薄型ステージX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学標準薄型ステージX軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ネジ送りステージ<XYZ軸> ツクモ工学ネジ送りステージ<XYZ軸>ツクモ工学
49,980税込54,978
1個
42日以内出荷
・XYZ軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、XYZ軸方向に移動調整が可能なXYZ軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X15-001、X15-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの並進自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ送りステージ<XZ軸> ツクモ工学ネジ送りステージ<XZ軸>ツクモ工学
33,980税込37,378
1個
42日以内出荷
・XZ軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、XZ軸方向に移動調整が可能なXZ軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X14-001、X14-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ送りステージ<Z軸> ツクモ工学ネジ送りステージ<Z軸>ツクモ工学
17,980税込19,778
1個
42日以内出荷
・Z軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを昇降します。X13-001、X13-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・L型ブラケットをステージ面に取り付けることで、ポール付きの機器(ホルダなど)を接続して使用できます。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
アライメント用二軸傾斜フィックスステージ 中央精機アライメント用二軸傾斜フィックスステージ中央精機
45,980税込50,578
1台
欠品中
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
種類傾斜ステージクランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドピボット移動量±1.5°
透過型回転フィックスステージ 中央精機透過型回転フィックスステージ中央精機
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
種類回転ステージクランプクランプレスRoHS指令(10物質対応)対応
二軸ゴニオフィックスステージ 60×60 中央精機二軸ゴニオフィックスステージ 60×60中央精機
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.34テーブル高さ(mm)40クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向回転中心ステージ上面より/40mm移動量(°)±3移動量(ツマミ1回転)上軸約46'16″・(ツマミ1回転)下軸約33'25″
ゴニオフィックスステージ 40×40 中央精機ゴニオフィックスステージ 40×40中央精機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.08テーブル高さ(mm)20クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向移動量(°)±3
薄型フィックスステージ 中央精機薄型フィックスステージ中央精機
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせクランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動量(ツマミ1回転)約0.7mm
防震対策ベース付きタイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学防震対策ベース付きタイプX軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
防震対策ベース付きタイプX軸(送りねじ式) ミラック光学防震対策ベース付きタイプX軸(送りねじ式)ミラック光学
27,980税込30,778
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ベース付タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学ベース付タイプX軸(送りねじ式)ミラック光学
24,980税込27,478
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学ベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
標準薄型ステージX軸(送りねじ式) ミラック光学標準薄型ステージX軸(送りねじ式)ミラック光学
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
ハンドル固定強化タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学ハンドル固定強化タイプX軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル固定強化タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学ハンドル固定強化タイプX軸(送りねじ式)ミラック光学
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ハンドル延長タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学ハンドル延長タイプX軸(ラック&ピニオン式)ミラック光学
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ハンドル延長タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学ハンドル延長タイプX軸(送りねじ式)ミラック光学
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ神津精機
169,800税込186,780
1台
62日以内出荷
種類傾斜ステージ移動ガイドクロスローラRoHS指令(10物質対応)対応
手動Zステージ 神津精機手動Zステージ神津精機
129,800税込142,780
1台
当日出荷から92日以内出荷
種類Zステージ

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ