絞り込み
種類
  • xyzステージ(4)
  • xyステージ(2)
  • xzステージ(1)
  • xステージ(4)
  • zステージ(4)
  • 傾斜ステージ(2)
  • 回転ステージ(5)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 5(1)
  • 7.5(3)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 30(1)
耐荷重(N)
  • 9.8
  • 4.9(20)
  • 12.25(8)
  • 14.7(26)
  • 17.15(10)
  • 19.6(96)
  • 24.5(25)
  • 29.4(69)
  • 34.3(14)
  • 39.2(55)
  • 49(68)
  • 58.8(13)
  • 68.6(7)
  • 78.4(13)
  • 98(20)
  • 98.1(7)
  • 147(18)
  • 196(12)
  • 245(7)
  • 294(6)
ストローク(X距離)(mm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(5)
  • 7.5(2)
  • 10(1)
  • -(1)
テーブル長さ(mm)
  • 15(3)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(3)
テーブル幅(mm)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 25(4)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(2)
11・15・17・18・25・30・40・50
送り方式
  • ウォームギヤ(1)
  • ラックピニオン式(2)
  • 標準マイクロメータ(3)
  • 送りねじ(11)
ウォームギヤ・ラックピニオン式・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • -(1)
3・5・7.5・10・-
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
  • V溝レールと鋼球(1)
  • すり合わせ(5)
  • アリ溝(9)
  • クロスローラ(1)
  • シャフトスライド(2)
  • ボールスライド(2)
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・アリ溝・クロスローラ・シャフトスライド・ボールスライド
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • シグマ光機(3)
  • ツクモ工学(6)
  • ミラック光学(1)
  • 中央精機(15)
  • 神津精機(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・シグマ光機・ツクモ工学・ミラック光学・中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ シグマ光機

    αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ

    シグマ光機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。
    種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ
  • X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機

    X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB

    シグマ光機
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
    種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
  • X軸ねじ式ステージ 中央精機

    X軸ねじ式ステージ

    中央精機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Xステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • Z軸ねじ式ステージ 中央精機

    Z軸ねじ式ステージ

    中央精機
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • ネジ送りステージ<Z軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<Z軸>

    ツクモ工学
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    42日以内出荷
    ・Z軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを昇降します。X13-001、X13-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・L型ブラケットをステージ面に取り付けることで、ポール付きの機器(ホルダなど)を接続して使用できます。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • XZ軸ねじ式ステージ 中央精機

    XZ軸ねじ式ステージ

    中央精機
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XZ軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機

    X・Y・Z軸ねじ式ステージ

    中央精機
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(クランプ付) 中央精機

    O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(クランプ付)

    中央精機
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)1.3種類xyzステージ感度0.1mmクランプ板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)真鍮/クロム、塗装耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.05テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • ネジ送りステージ<XYZ軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<XYZ軸>

    ツクモ工学
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    42日以内出荷
    ・XYZ軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、XYZ軸方向に移動調整が可能なXYZ軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X15-001、X15-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの並進自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜回転ステージ(40×40) ツクモ工学

    傾斜回転ステージ(40×40)

    ツクモ工学
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜回転ステージは、αβθの角度を±3°の範囲で姿勢調整や基準出しが可能なαβθ軸ステージです。・球面滑り軸受の機構により、回転θと傾斜角度αβの微動調整が可能です。・光学系用途の他、測定・分析用治具としても有用です。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの回転自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.1傾斜角度(°)【αβθ】±3耐荷重(N)9.8 [1 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40
  • ネジ送りステージ<XZ軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<XZ軸>

    ツクモ工学
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    42日以内出荷
    ・XZ軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、XZ軸方向に移動調整が可能なXZ軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X14-001、X14-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜ステージ(25×25) ツクモ工学

    傾斜ステージ(25×25)

    ツクモ工学
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.05傾斜角度(°)【αβ】±3耐荷重(N)9.8 [1 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□25
  • フラットアルミステージ<Z軸> ツクモ工学

    フラットアルミステージ<Z軸>

    ツクモ工学
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    42日以内出荷
    ・Z軸フラットアルミステージは、ステージ面を水平に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・駆動方式はマイクロメータヘッドであり、微細な調整が可能です。・移動ガイドについて、ステージ面 □25, □40のタイプでは すり合わせ機構を採用し、その他のタイプでは クロスローラガイドを採用して滑らかな移動ができます。・クランプで移動調整の固定・開放をして、マイクロメータヘッドでステージを昇降します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ シグマ光機

    XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ

    シグマ光機
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
    種類XYZ軸送り方式ラックピニオン移動ガイドアリ溝
  • Z昇降ステージ 中央精機

    Z昇降ステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    材質アルミ合金質量(kg)0.2種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地精度(mm)移動(HV):真直度(水平・垂直)0.005繰返し精度(mm)±0.002センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)9.8(1kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)30X30移動方向Z軸1方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動量(mm)0~5使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.005最高速度(mm/s)3(3,000pps時)
  • ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30 中央精機

    ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30

    中央精機
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    80日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.28種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)目盛読み2°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸4方向送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F、(回転軸)CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝レールと鋼球、回転軸:すり合わせ移動精度(mm)真直度/XY軸:0.002、Z軸:0.003、心円度/回転軸:0.02、面振れ/回転軸:0.02XY直交度(mm)0.01移動量(°)粗動360・微動±5ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Y距離)(mm)±3ストローク(Z距離)(mm)0~5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約1.36°
  • フロントロックステージ ミラック光学

    フロントロックステージ

    ミラック光学
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイト移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)0.5
  • 手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    62日以内出荷
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
  • 小型レールステージ(X軸) 中央精機

    小型レールステージ(X軸)

    中央精機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    20日以内出荷
    30mm×30mmサイズの安価なX軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.045種類Xステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8移動方向X軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド移動精度(mm)真直度0.01テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • 小型レールステージ(X・Y軸) 中央精機

    小型レールステージ(X・Y軸)

    中央精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    20日以内出荷
    30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.09種類xyステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8移動方向XY軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド移動精度(mm)真直度0.01テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • TAR 小型Z軸ラックピニオンステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAR 小型Z軸ラックピニオンステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    種類Zステージ耐荷重(N)9.8送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)50
  • 微動回転スリムステージ Φ30(逆マイクロタイプ) 中央精機

    微動回転スリムステージ Φ30(逆マイクロタイプ)

    中央精機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.1種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.02面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約1.36°
  • 微動回転スリムステージ Φ30 中央精機

    微動回転スリムステージ Φ30

    中央精機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.1種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.02面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±1.5移動量(ツマミ1回転)約1.36°
  • 透過型精密微動回転ステージ Φ30 中央精機

    透過型精密微動回転ステージ Φ30

    中央精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.03種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.03材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応操作位置-ステージ寸法(mm)Φ28移動方向回転方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドすり合わせ心円度(mm)-面振れ(mm)-移動量(°)粗動360・微動±1.5移動量(ツマミ1回転)約2.38°
  • ギヤー式回転スリムステージ Φ30 中央精機

    ギヤー式回転スリムステージ Φ30

    中央精機
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷
    送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.1種類回転ステージクランプツマミねじ式平行度(mm)-目量目盛読み5°材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.08面振れ(mm)-移動量(°)微動360移動量(ツマミ1回転)約7.5°
  • X軸マイクロステージ 中央精機

    X軸マイクロステージ

    中央精機
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
    種類Xステージクランプ-材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドシャフトスライド移動精度(mm)真直度0.05
  • XY軸マイクロステージ 中央精機

    XY軸マイクロステージ

    中央精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
    種類xyステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドシャフトスライド移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.05mm

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ