絞り込み
テーブル幅(mm)
  • 40(21)
  • 60(5)
  • 80(12)
  • 90(4)
  • 120(6)
  • 140(3)
ストローク(X距離)(mm)
  • 3(4)
  • 3.25(1)
  • 6.5(5)
  • 7(2)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 21(1)
  • 30(10)
  • 32(6)
  • 50(3)
  • 52(6)
  • 60(4)
  • 160(4)
  • 260(4)
  • 360(4)
  • 460(4)
送り方式
  • ファインピッチマイクロ(4)
  • ラックピニオン式(26)
  • 標準マイクロメータ(4)
  • 送りねじ(14)
耐荷重(N)
  • 17.15(1)
  • 19.6(1)
  • 29.4(4)
  • 34.3(11)
  • 39.2(18)
  • 49(1)
  • 98(2)
  • 98.1(2)
  • 147(1)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(4)
  • アリ溝(34)
  • クロスローラ(1)
  • ボールガイド(1)
テーブル長さ(mm)
  • 40
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 25(8)
  • 30(19)
  • 50(6)
  • 60(13)
  • 65(1)
  • 70(5)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 125(4)
  • 130(2)
  • 160(1)
種類
  • xステージ(41)
xステージ
ブランド
  • 中央精機(27)
  • ミラック光学(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • シグマ光機(2)
  • 神津精機(1)
中央精機・ミラック光学・NBK(鍋屋バイテック会社)・シグマ光機・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル幅(mm)から絞り込む
40(21)
60(5)
80(12)
90(4)
120(6)
140(3)
  • DT X軸ステージ 40×90 中央精機

    DT X軸ステージ 40×90

    中央精機(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.4種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT X軸ステージ 40×140 中央精機

    DT X軸ステージ 40×140

    中央精機(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.55種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.08、運動の平行度:0.06目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機

    X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB

    シグマ光機
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
    種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
  • 手動Xステージ 神津精機

    手動Xステージ

    神津精機
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類Xステージ
  • 長作動ステージ (粗微動両ハンドル) 中央精機

    長作動ステージ (粗微動両ハンドル)

    中央精機
    32,980税込36,278
    1台
    10日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • 長作動ステージ 中央精機

    長作動ステージ

    中央精機
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT X軸ステージ 40×60 中央精機

    DT X軸ステージ 40×60

    中央精機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.31種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • 薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズ シグマ光機

    薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズ

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    メーカーの手動ステージの中で最薄10mmを実現した高剛性に優れた直動ステージです。従来品(TSD)と比較し、ステージ厚さ40%・質量355を削減しました。
    種類xステージ送り方式送りねじ移動ガイドボールガイド
  • ベース付タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学

    ベース付タイプX軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    26,980税込29,678
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • DT X軸ステージ 40×90(粗微動両ハンドル) 中央精機

    DT X軸ステージ 40×90(粗微動両ハンドル)

    中央精機
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.53種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • 防震対策ベース付きタイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    防震対策ベース付きタイプX軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    28,980税込31,878
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
  • 防震対策ベース付きタイプX軸(送りねじ式) ミラック光学

    防震対策ベース付きタイプX軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • マグネットベース付タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学

    マグネットベース付タイプX軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    44,980税込49,478
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.837材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)17.15送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)80テーブル長さ(mm)40ハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • マグネットベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    マグネットベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    43,980税込48,378
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)34.3送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル長さ(mm)40ハンドル一回転移動量(mm)18
  • ベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    ベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    25,980税込28,578
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
  • 標準薄型ステージX軸(送りねじ式) ミラック光学

    標準薄型ステージX軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    23,980税込26,378
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • 標準薄型ステージX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    標準薄型ステージX軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    22,980税込25,278
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
  • ハンドル固定強化タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    ハンドル固定強化タイプX軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
  • ハンドル固定強化タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学

    ハンドル固定強化タイプX軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • ハンドル延長タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    ハンドル延長タイプX軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    23,980税込26,378
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
  • ハンドル延長タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学

    ハンドル延長タイプX軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    24,980税込27,478
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • スケルトンステージ(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    スケルトンステージ(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    オール樹脂製のスケルトンステージは、従来の金属製アリ溝式ステージでは重かったり、アルマイト処理によるガスの発生やグリスに不純物が混入して摺動不良を引き起こす危険があるなど、金属製では対応できなかった使用用途に最適なスライドユニットです。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.11材質(本体)アクリル・ポリカーボネート・ポリアセタール種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40ハンドル一回転移動量(mm)18
  • 長作動ステージ用ブロック(両ハンドル) 中央精機

    長作動ステージ用ブロック(両ハンドル)

    中央精機
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    質量(kg)0.19クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量長作動ステージに追加時/約18mm
  • 長作動ステージ用ブロック(粗微動両ハンドル) 中央精機

    長作動ステージ用ブロック(粗微動両ハンドル)

    中央精機
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    質量(kg)0.25クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドルテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量長作動ステージに追加時/粗動約25.5mm、微動約3.3mm
  • 長作動ステージ用ブロック(粗微動ハンドル) 中央精機

    長作動ステージ用ブロック(粗微動ハンドル)

    中央精機
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    質量(kg)0.13クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドルテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量長作動ステージに追加時/粗動約25.5mm、微動約3.3mm
  • 長作動ステージ用ブロック 中央精機

    長作動ステージ用ブロック

    中央精機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    質量(kg)0.1クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドルテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量長作動ステージに追加時/約18mm
  • TAS 小型X軸ブロックステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAS 小型X軸ブロックステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • TAM X軸アルミクロスローラステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAM X軸アルミクロスローラステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドクロスローラ
  • 長作動ステージ (粗微動ハンドル) 中央精機

    長作動ステージ (粗微動ハンドル)

    中央精機
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • 長作動ステージ (両ハンドル) 中央精機

    長作動ステージ (両ハンドル)

    中央精機
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
    種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • ハイグレードアルミXステージ 40×40(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 40×40(標準型)

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台ほか
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.13種類Xステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.50、ロール剛性:0.50テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • ハイグレードアルミXステージ 40×40(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 40×40(対称型)

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台ほか
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.13種類Xステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.50、ロール剛性:0.50テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • ハイグレードXステージ 40×40(標準型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 40×40(標準型)

    中央精機
    17,980税込19,778
    1台ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.2種類Xステージ平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • ハイグレードXステージ 40×40(対称型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 40×40(対称型)

    中央精機
    17,980税込19,778
    1台ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.2種類Xステージ平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • DT X軸ステージ 40×90(両ハンドル) 中央精機

    DT X軸ステージ 40×90(両ハンドル)

    中央精機(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.42種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT X軸ステージ 40×90(粗微動ハンドル) 中央精機

    DT X軸ステージ 40×90(粗微動ハンドル)

    中央精機
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.47種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • DT X軸ステージ 40×60(両ハンドル) 中央精機

    DT X軸ステージ 40×60(両ハンドル)

    中央精機
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.33種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT X軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル) 中央精機

    DT X軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル)

    中央精機
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.44種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • DT X軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル) 中央精機

    DT X軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル)

    中央精機
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.38種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • DT X軸ステージ 40×40(両ハンドル) 中央精機

    DT X軸ステージ 40×40(両ハンドル)

    中央精機
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.27種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.03目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.7、ロール剛性:0.3テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
Xステージ(手動)