絞り込み
テーブル幅(mm)
  • 200
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 18(3)
  • 24(2)
  • 25(8)
  • 30(4)
  • 34(3)
  • 40(22)
  • 50(15)
  • 60(12)
  • 70(5)
  • 80(12)
  • 90(6)
  • 100(3)
  • 120(7)
  • 125(2)
  • 140(3)
  • 150(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 50(2)
耐荷重(N)
  • 294(2)
テーブル長さ(mm)
  • 130(2)
送り方式
  • 手動ねじ式(2)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
V溝とクロスローラ
種類
  • xステージ(2)
xステージ
ブランド
  • 中央精機(2)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル幅(mm)から絞り込む
25(8)
30(4)
40(22)
50(15)
60(12)
70(5)
80(12)
90(6)
120(7)
140(3)
テーブル幅(mm)をもっと見る
VCR 超精密X軸ステージ 130×200(マグネスケール付) 中央精機VCR 超精密X軸ステージ 130×200(マグネスケール付)中央精機
529,800税込582,780
1個
60日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ移動方向X軸1方向仕様(リニアスケール)マグネスケールおよび表示ユニット付質量(kg)8種類Xステージクランプ割締め式平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み0.05mm/スケール表示ユニット読み0.0005mm(0.5μm)耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)130ストローク(X距離)(mm)±50移動量(ツマミ1回転)1mm
VCR 超精密X軸ステージ 130×200 中央精機VCR 超精密X軸ステージ 130×200中央精機
279,800税込307,780
1個
15日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ移動方向X軸1方向質量(kg)8種類Xステージクランプ割締め式平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み0.05mm耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)130ストローク(X距離)(mm)±50移動量(ツマミ1回転)1mm
Xステージ(手動)