絞り込み
テーブル幅(mm)
  • 11(1)
  • 17(1)
  • 30(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 5
  • 3(21)
  • 6.5(18)
  • 7.5(4)
  • 8(3)
  • 10(7)
  • 12.5(5)
  • 15(7)
  • 16(5)
  • 17(6)
  • 25(6)
  • 30(10)
  • 32(6)
  • 50(5)
  • 52(6)
  • 60(4)
  • 160(4)
  • 260(4)
  • 360(4)
  • 460(4)
送り方式
  • 送りねじ(3)
耐荷重(N)
  • 9.8(3)
移動ガイド
  • アリ溝(1)
  • シャフトスライド(1)
  • ボールスライド(1)
テーブル長さ(mm)
  • 15(1)
  • 30(2)
15・30
種類
  • xステージ(3)
xステージ
ブランド
  • 中央精機(3)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル幅(mm)から絞り込む
11(1)
17(1)
30(1)
  • X軸ねじ式ステージ 中央精機

    X軸ねじ式ステージ

    中央精機
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Xステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • 小型レールステージ(X軸) 中央精機

    小型レールステージ(X軸)

    中央精機
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷
    30mm×30mmサイズの安価なX軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.045種類Xステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8移動方向X軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド移動精度(mm)真直度0.01テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • X軸マイクロステージ 中央精機

    X軸マイクロステージ

    中央精機
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
    種類Xステージクランプ-材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドシャフトスライド移動精度(mm)真直度0.05
Xステージ(手動)