絞り込み
テーブル幅(mm)
  • 150(2)
  • 200(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 25(2)
  • 50(2)
耐荷重(N)
  • 294
  • 4.9(2)
  • 9.8(4)
  • 14.7(1)
  • 17.15(1)
  • 19.6(6)
  • 24.5(10)
  • 29.4(6)
  • 34.3(12)
  • 39.2(21)
  • 49(8)
  • 58.8(5)
  • 68.7(2)
  • 73.5(2)
  • 78.4(4)
  • 98(5)
  • 117.6(2)
  • 147(8)
  • 196(6)
  • 245(4)
テーブル長さ(mm)
  • 125(2)
  • 130(2)
送り方式
  • デジタル表示式マイクロメータ(1)
  • 手動ねじ式(2)
  • 標準マイクロメータ(1)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(4)
V溝とクロスローラ
種類
  • xステージ(4)
xステージ
ブランド
  • 中央精機(4)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル幅(mm)から絞り込む
150(2)
200(2)
VCR 超精密X軸ステージ 130×200(マグネスケール付) 中央精機VCR 超精密X軸ステージ 130×200(マグネスケール付)中央精機
529,800税込582,780
1個
60日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ移動方向X軸1方向仕様(リニアスケール)マグネスケールおよび表示ユニット付質量(kg)8種類Xステージクランプ割締め式平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み0.05mm/スケール表示ユニット読み0.0005mm(0.5μm)耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)130ストローク(X距離)(mm)±50移動量(ツマミ1回転)1mm
VCR 超精密X軸ステージ 130×200 中央精機VCR 超精密X軸ステージ 130×200中央精機
279,800税込307,780
1個
15日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ移動方向X軸1方向質量(kg)8種類Xステージクランプ割締め式平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み0.05mm耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応送り方式手動ねじ式移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)130ストローク(X距離)(mm)±50移動量(ツマミ1回転)1mm
VCR 超精密X軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付) 中央精機VCR 超精密X軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)中央精機
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向X軸1方向質量(kg)5.3種類Xステージ感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm耐荷重(N)294操作位置センター送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)150テーブル長さ(mm)125ストローク(X距離)(mm)±25移動量(ツマミ1回転)0.5mm
VCR 超精密X軸ステージ 125×150 中央精機VCR 超精密X軸ステージ 125×150中央精機
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)150耐荷重(N)294送り方式MHH1-50T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.9感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01移動量(ツマミ1回転)0.5mm
Xステージ(手動)