絞り込み
テーブル幅(mm)
  • 13(1)
  • 30(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 1.7(1)
  • 8(1)
送り方式
  • ラックピニオン式(1)
  • 送りねじ(1)
耐荷重(N)
  • 4.9
  • 9.8(5)
  • 19.6(6)
  • 24.5(10)
  • 29.4(6)
  • 34.3(12)
  • 39.2(21)
  • 49(11)
  • 58.8(5)
  • 68.7(2)
  • 73.5(2)
  • 78.4(4)
  • 98(4)
  • 117.6(2)
  • 147(9)
  • 196(6)
  • 245(4)
  • 294(4)
  • 490(2)
  • 588(3)
移動ガイド
  • アリ溝(1)
  • シャフトスライド(1)
テーブル長さ(mm)
  • 12(1)
  • 30(1)
12・30
種類
  • xステージ(2)
xステージ
ブランド
  • 中央精機(2)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
13(1)
30(1)
  • DT  X軸ステージ 30×30 中央精機

    DT X軸ステージ 30×30

    中央精機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    15日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.11種類Xステージ感度0.5mmクランプツマミねじ式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • X軸マイクロステージ 中央精機

    X軸マイクロステージ

    中央精機
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷
    超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
    種類Xステージクランプ-材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドシャフトスライド移動精度(mm)真直度0.05
Xステージ(手動)