絞り込み
テーブル幅(mm)
- 25(4)
- 40(1)
- 50(2)
- 90(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 3(4)
- 6.5(3)
- 25(2)
- 45(1)
- 65(1)
送り方式
- ファインピッチマイクロ(2)
- 標準マイクロメータ(3)
- 送りねじ(7)
耐荷重(N)
- 49
- 4.9(2)
- 9.8(4)
- 14.7(1)
- 17.15(1)
- 19.6(6)
- 24.5(10)
- 29.4(6)
- 34.3(12)
- 39.2(21)
- 58.8(5)
- 68.7(2)
- 73.5(2)
- 78.4(4)
- 98(4)
- 117.6(2)
- 147(8)
- 196(6)
- 245(4)
- 294(4)
- 耐荷重(N)をもっと見る
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(3)
- アリ溝(3)
- クロスローラ(1)
- ボールガイド(1)
テーブル長さ(mm)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 90(1)
25・30・40・50・90
種類
- xステージ(7)
- zステージ(1)
xステージ・zステージ
ストローク(Z距離)(mm)
- 10(1)
10
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- シグマ光機(2)
- 中央精機(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)・シグマ光機・中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
25(4)
40(1)
50(2)
90(1)

Z軸スリムステージ
中央精機¥54,980税込¥60,4781台欠品中薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金質量(kg)0.4種類zステージ目量(mm)0.01(マイクロメータ式)表面処理黒アルマイト梨地感度0.003mmクランプ板クランプ耐荷重(N)49(5kgf)移動方向Z軸1方向送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)0.5(ツマミ1回転)テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90ストローク(Z距離)(mm)0~10
X軸手動ステージ
シグマ光機¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷種類Xステージ耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±3
TAR 小型X軸ラックピニオンステージ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)30
ハイグレードアルミXステージ 50×50(標準型)
中央精機¥19,980~税込¥21,978~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.19種類Xステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.30、ロール剛性:0.30テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードアルミXステージ 50×50(対称型)
中央精機¥19,980~税込¥21,978~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.19種類Xステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.30、ロール剛性:0.30テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50