絞り込み
耐荷重(N)
- 73.5
- 4.9(2)
- 9.8(5)
- 19.6(6)
- 24.5(10)
- 29.4(6)
- 34.3(12)
- 39.2(21)
- 49(11)
- 58.8(5)
- 68.7(2)
- 78.4(4)
- 98(4)
- 117.6(2)
- 147(10)
- 196(6)
- 245(4)
- 294(4)
- 490(2)
- 588(3)
- 耐荷重(N)をもっと見る
ブランド
- ツクモ工学(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「テーブル幅(mm)」から絞り込む

ラックピニオンステージ<X軸>
ツクモ工学¥19,980税込¥21,9781個42日以内出荷・X軸ラックピニオンステージは、ロングストロークの粗動調整に優れたX軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。用途・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ送りステージ<X軸>
ツクモ工学¥17,980税込¥19,7781個42日以内出荷・X軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたX軸ステージです。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。X11-001、X11-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。用途・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応