絞り込み
テーブル幅(mm)
- 18(3)
- 34(3)
- 60(7)
ストローク(X距離)(mm)
- 3(4)
- 6.5(5)
- 7.5(3)
- 10(1)
- 15(3)
送り方式
- デジタル表示式マイクロメータ(2)
- ファインピッチマイクロ(4)
- 標準マイクロメータ(4)
- 送りねじ(13)
耐荷重(N)
- 19.6(1)
- 58.8(2)
- 147(6)
- 196(3)
- 343(1)
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(4)
- アリ溝(7)
- クロスローラ(1)
- ボールガイド(1)
テーブル長さ(mm)
- 60
- 12(1)
- 15(2)
- 25(8)
- 30(19)
- 40(44)
- 50(6)
- 65(1)
- 70(5)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
- 120(1)
- 125(4)
- 130(2)
- 160(1)
種類
- xyステージ(1)
- xステージ(12)
xyステージ・xステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 7.5(1)
7.5
ブランド
- 中央精機(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- シグマ光機(4)
中央精機・NBK(鍋屋バイテック会社)・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
18(3)
34(3)
60(7)

X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB
シグマ光機¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から12日以内出荷アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
X軸ねじ式ステージ
中央精機¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Xステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
ハイグレードXステージ 60×60(標準型)
中央精機¥18,980~税込¥20,878~1台ほか20日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージ平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)196移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズ
シグマ光機¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷メーカーの手動ステージの中で最薄10mmを実現した高剛性に優れた直動ステージです。従来品(TSD)と比較し、ステージ厚さ40%・質量355を削減しました。種類xステージ送り方式送りねじ移動ガイドボールガイド
ハイグレードXステージ 60×60(対称型)
中央精機¥18,980~税込¥20,878~1台ほか20日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージ平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)196移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードアルミXステージ 60×60(標準型)
中央精機¥21,980~税込¥24,178~1台ほか42日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.24種類Xステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)58.8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードアルミXステージ 60×60(対称型)
中央精機¥21,980~税込¥24,178~1台ほか42日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.24種類Xステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)58.8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60