「テーブル幅(mm)」から絞り込む
25(2)
34(2)
150(2)
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
移動方向X軸1方向
質量(kg)5.3
種類Xステージ
感度0.001mm
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.03
目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm
耐荷重(N)294
操作位置センター
送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01
テーブル幅(mm)150
テーブル長さ(mm)125
ストローク(X距離)(mm)±25
移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1個
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)125
テーブル幅(mm)150
耐荷重(N)294
送り方式MHH1-50T(標準マイクロメータ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)4.9
感度0.003mm
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.03
目量マイクロメータ式0.01mm
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01
移動量(ツマミ1回転)0.5mm
『手動ステージ』には他にこんなカテゴリがあります
手動ステージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。