絞り込み
テーブル幅(mm)
ストローク(X距離)(mm)
耐荷重(N)
テーブル長さ(mm)
12・15・25・30・40・50・60・70・80・90・100・120・125・130・160
ブランド
中央精機・ミラック光学・NBK(鍋屋バイテック会社)・シグマ光機・ツクモ工学・TRUSCO・神津精機・THKインテックス
「テーブル幅(mm)」から絞り込む

VCR 超精密X軸ステージ 125×150
中央精機¥87,980~税込¥96,778~1台60日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。質量(kg)4.9種類Xステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式MHH1-50T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01テーブル幅(mm)150テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)0.5mm
DT X軸ステージ 40×90(両ハンドル)
中央精機(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.42種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X軸ステージ 40×90(粗微動ハンドル)
中央精機¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.47種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X軸ステージ 40×60(両ハンドル)
中央精機¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.33種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル)
中央精機¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.44種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル)
中央精機¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.38種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X軸ステージ 40×40(両ハンドル)
中央精機¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.27種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.03目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.7、ロール剛性:0.3テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X軸ステージ 40×40(粗微動両ハンドル)
中央精機¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.37種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.03目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.7、ロール剛性:0.3テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X軸ステージ 40×40(粗微動ハンドル)
中央精機¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.31種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.03目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.7、ロール剛性:0.3テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X軸ステージ 40×40
中央精機¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど質量(kg)0.24種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.03目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.7、ロール剛性:0.3テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X軸ステージ 40×140(両ハンドル)
中央精機¥22,980税込¥25,2781台20日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.58種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.08、運動の平行度:0.06目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル)
中央精機¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.61種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.08、運動の平行度:0.06目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm























![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)