絞り込み
ブランド
  • 中央精機(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 神津精機(1)
テーブル長さ(mm)
  • 40(12)
ストローク(X距離)(mm)
  • 3(4)
  • 3.25(1)
  • 3.5(1)
  • 6.5(5)
  • 7(1)
  • 10(4)
テーブル幅(mm)
  • 40
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 50(15)
  • 60(11)
  • 70(5)
  • 80(12)
  • 90(5)
  • 100(3)
  • 120(7)
  • 125(2)
  • 140(4)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 200(2)
  • 300(2)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 3(4)
  • 3.25(1)
  • 3.5(1)
  • 6.5(5)
  • 7(1)
  • 10(4)
  • -(1)
耐荷重(N)
  • 24.5(1)
  • 39.2(7)
  • 49(1)
  • 95.2(2)
  • 98.1(1)
24.5・39.2・49・95.2・98.1
送り方式
  • ファインピッチマイクロ(4)
  • ラックピニオン式(4)
  • 標準マイクロメータ(4)
  • 送りねじ(7)
ファインピッチマイクロ・ラックピニオン式・標準マイクロメータ・送りねじ
種類
  • xyステージ(12)
  • xステージ(1)
xyステージ・xステージ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(4)
  • すり合わせ(1)
  • アリ溝(5)
  • クロスローラ(1)
V溝とクロスローラ・すり合わせ・アリ溝・クロスローラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル長さ(mm)から絞り込む
40(12)
薄型フィックスステージ 中央精機薄型フィックスステージ中央精機
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせクランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動量(ツマミ1回転)約0.7mm
手動XYステージ 神津精機手動XYステージ神津精機
72,980税込80,278
1台
16日以内出荷
種類xyステージ
ハイグレードアルミXYステージ 40×40(標準型) 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 40×40(標準型)中央精機
39,980税込43,978
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.23クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.40、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00
TAS 小型XY軸ブロックステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TAS 小型XY軸ブロックステージNBK(鍋屋バイテック会社)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
TAM XY軸アルミクロスローラステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TAM XY軸アルミクロスローラステージNBK(鍋屋バイテック会社)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドクロスローラ
ハイグレードアルミXYステージ 40×40(対称型) 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 40×40(対称型)中央精機
39,980税込43,978
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.23クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.40、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00
ハイグレードXYステージ 40×40(標準型) 中央精機ハイグレードXYステージ 40×40(標準型)中央精機
34,980税込38,478
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)95.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.4平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
ハイグレードXYステージ 40×40(対称型) 中央精機ハイグレードXYステージ 40×40(対称型)中央精機
35,980税込39,578
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)95.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.4平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
DT X・Y軸ステージ 40×40(両ハンドル) 中央精機DT X・Y軸ステージ 40×40(両ハンドル)中央精機
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.46感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X・Y軸ステージ 40×40(粗微動両ハンドル) 中央精機DT X・Y軸ステージ 40×40(粗微動両ハンドル)中央精機
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.66感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X・Y軸ステージ 40×40(粗微動ハンドル) 中央精機DT X・Y軸ステージ 40×40(粗微動ハンドル)中央精機
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.55感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT X・Y軸ステージ 40×40 中央精機DT X・Y軸ステージ 40×40中央精機
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.41感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
XYステージ(手動)