絞り込み
ブランド
  • 中央精機(2)
テーブル長さ(mm)
  • 125(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 25(2)
テーブル幅(mm)
  • 150(2)
耐荷重(N)
  • 245(2)
送り方式
  • デジタル表示式マイクロメータ(1)
  • 標準マイクロメータ(1)
デジタル表示式マイクロメータ・標準マイクロメータ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 25
  • 0.3(1)
  • 3(20)
  • 5(4)
  • 6.5(18)
  • 7(2)
  • 7.5(5)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 12.5(4)
  • 13(1)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 30(10)
  • 32(6)
  • 50(6)
  • 52(6)
  • 130(2)
  • -(1)
種類
  • xyステージ(2)
xyステージ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
V溝とクロスローラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル長さ(mm)から絞り込む
125(2)
VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付) 中央精機VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)中央精機
349,800税込384,780
1個
15日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)150耐荷重(N)245送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)10.3感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.06目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム操作位置センター移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01移動量(ツマミ1回転)0.5mm
VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150 中央精機VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150中央精機
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)150耐荷重(N)245送り方式MHH1-50T(標準マイクロ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)9.8感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.06目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 .0.02、ロール剛性 0.01移動量(ツマミ1回転)0.5mm
XYステージ(手動)