絞り込み
テーブル長さ(mm)
- 60
- 12(1)
- 15(1)
- 25(1)
- 30(16)
- 40(36)
- 50(6)
- 70(5)
- 90(1)
- 100(3)
- 120(1)
- 125(4)
- 130(2)
- 160(1)
テーブル幅(mm)
- 18(2)
- 60(7)
ストローク(X距離)(mm)
- 3(4)
- 5.5(1)
- 6.5(5)
- 7.5(2)
- 12(1)
耐荷重(N)
- 14.7(1)
- 24.5(1)
- 39.2(1)
- 58.8(2)
- 147(1)
- 192.1(2)
- 196(1)
送り方式
- デジタル表示式マイクロメータ(2)
- ファインピッチマイクロ(4)
- 標準マイクロメータ(4)
- 送りねじ(9)
種類
- xyステージ(9)
- xステージ(1)
xyステージ・xステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 3(4)
- 5.5(1)
- 6.5(5)
- 7.5(2)
- 12(1)
- -(1)
3・5.5・6.5・7.5・12・-
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(4)
- すり合わせ(1)
- アリ溝(3)
- クロスローラ(1)
V溝とクロスローラ・すり合わせ・アリ溝・クロスローラ
ブランド
- 中央精機(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ミラック光学(1)
中央精機・NBK(鍋屋バイテック会社)・ミラック光学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「テーブル長さ(mm)」から絞り込む
30(16)
40(36)
50(6)
60
70(5)
100(3)
120(1)
125(4)
130(2)
160(1)

ハイグレードXYステージ 60×60(標準型)
中央精機¥37,980~税込¥41,778~1台ほか20日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)192.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型)
中央精機¥42,980~税込¥47,278~1台ほか42日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.42種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)58.8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードXYステージ 60×60(対称型)
中央精機¥37,980~税込¥41,778~1台ほか20日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)192.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
薄型フィックスステージ
中央精機1個欠品中ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ移動量(ツマミ1回転)約0.7mm
リバーシブルステージXY軸(ラック&ピニオン式・送りねじ式)
ミラック光学¥56,980税込¥62,6781台14日以内出荷表と裏が異なる形状のステージ面や、目盛板・クランプレバーの前後左右の組み替え、一軸で二方向(XY)摺動など、柔軟性と操作性を併せ持つステージです。左右対称に並べて、両手両側でXY操作をする用途にも大変便利です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.62材質(本体)アルミ合金製種類xyステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)39.2送り方式送りねじ/ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ハンドル一回転移動量(mm)X軸18、Y軸4.2
ハイグレードアルミXYステージ 60×60(対称型)
中央精機¥43,980~税込¥48,378~1台ほか42日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.42種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)58.8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
X・Y軸ねじ式ステージ
中央精機¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷から5日以内出荷XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類xyステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm