絞り込み
テーブル長さ(mm)
- 90
- 12(1)
- 15(1)
- 25(1)
- 30(16)
- 40(36)
- 50(6)
- 60(9)
- 70(5)
- 100(3)
- 120(1)
- 125(4)
- 130(2)
- 160(1)
テーブル幅(mm)
- 90(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 7.5(1)
耐荷重(N)
- 78.4(1)
送り方式
- 標準マイクロメータ(1)
種類
- xyステージ(1)
xyステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 7.5(1)
7.5
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
V溝とクロスローラ
ブランド
- 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テーブル長さ(mm)」から絞り込む
30(16)
40(36)
50(6)
60(9)
70(5)
100(3)
120(1)
125(4)
130(2)
160(1)

X・Y軸スリムステージ 90×90
中央精機¥61,980税込¥68,1781台40日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.85種類xyステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)0.5mm