絞り込み
テーブル長さ(mm)
- 60(1)
テーブル幅(mm)
- 60(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 12
- 0.3(1)
- 3(20)
- 5(3)
- 6.5(18)
- 7.5(4)
- 10(5)
- 12.5(4)
- 13(1)
- 15(4)
- 16(5)
- 17(5)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(10)
- 32(6)
- 50(6)
- 52(6)
- 130(2)
- 150(1)
- ストローク(X距離)(mm)をもっと見る
耐荷重(N)
- 39.2(1)
送り方式
- 送りねじ(1)
種類
- xyステージ(1)
xyステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 12(1)
12
移動ガイド
- アリ溝(1)
アリ溝
ブランド
- ミラック光学(1)
ミラック光学
「テーブル長さ(mm)」から絞り込む
60(1)

リバーシブルステージXY軸(ラック&ピニオン式・送りねじ式)
ミラック光学¥56,980税込¥62,6781台14日以内出荷表と裏が異なる形状のステージ面や、目盛板・クランプレバーの前後左右の組み替え、一軸で二方向(XY)摺動など、柔軟性と操作性を併せ持つステージです。左右対称に並べて、両手両側でXY操作をする用途にも大変便利です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.62材質(本体)アルミ合金製種類xyステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)39.2送り方式送りねじ/ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ハンドル一回転移動量(mm)X軸18、Y軸4.2