絞り込み
テーブル長さ(mm)
- 25(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 70(1)
テーブル幅(mm)
- 25(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 70(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 3(4)
- 6.5(3)
耐荷重(N)
- 49
- 4.9(2)
- 9.8(2)
- 14.7(1)
- 19.6(14)
- 29.4(16)
- 39.2(22)
- 58.8(4)
- 73.5(2)
- 78.4(4)
- 95.2(2)
- 107.8(1)
- 144.2(2)
- 145(1)
- 147(1)
- 166.6(1)
- 192.1(2)
- 216(2)
- 239.1(2)
- 245(2)
- 耐荷重(N)をもっと見る
送り方式
- ファインピッチマイクロ(2)
- 標準マイクロメータ(2)
- 送りねじ(5)
種類
- xyステージ(6)
xyステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 3(4)
- 6.5(3)
3・6.5
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(2)
- アリ溝(1)
- クロスローラ(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝・クロスローラ
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 中央精機(2)
- 神津精機(1)
- ミラック光学(1)
- ツクモ工学(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・中央精機・神津精機・ミラック光学・ツクモ工学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「テーブル長さ(mm)」から絞り込む
25(1)
40(1)
50(2)
70(1)

XYθ軸ステージ(Φ60)
ツクモ工学¥109,800税込¥120,7801個42日以内出荷・3軸ステージ(XYθ軸ステージ)は、3軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XY軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.73耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
送りねじ式ステージXY軸
ミラック光学¥43,980~税込¥48,378~1台7日以内出荷セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(※付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xyステージ最小目盛(mm)1(読取)送り方式送りねじハンドル一回転移動量(mm)0.7
ハイグレードアルミXYステージ 50×50(標準型)
中央精機¥39,980~税込¥43,978~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.33種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50
ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型)
中央精機¥39,980~税込¥43,978~1台ほか80日以内出荷HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.33種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)50