絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 50(4)
テーブル長さ(mm)
  • 40(4)
耐荷重(N)
  • 19.6(4)
種類
  • zステージ(4)
テーブル幅(mm)
  • 140
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 40(15)
  • 50(15)
  • 60(17)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 80(9)
  • 90(5)
  • 100(2)
  • 115(1)
  • 120(5)
  • 125(4)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 200(2)
送り方式
  • ラックピニオン式(4)
ラックピニオン式
移動ガイド
  • アリ溝(4)
アリ溝
ブランド
  • 中央精機(4)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
50(4)
  • DT Z軸ステージ 40×140(両ハンドル) 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×140(両ハンドル)

    中央精機
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    20日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT Z軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル) 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル)

    中央精機
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • DT Z軸ステージ 40×140 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×140

    中央精機
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT Z軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル) 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル)

    中央精機
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
Zステージ(手動)