絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 7.5
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2.5(2)
  • 3(20)
  • 3.25(1)
  • 5(5)
  • 6(4)
  • 6.5(17)
  • 10(15)
  • 12.5(2)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 25(1)
  • 30(8)
  • 32(4)
  • 50(5)
  • 52(4)
  • 100(1)
テーブル長さ(mm)
  • 60(1)
  • 90(1)
耐荷重(N)
  • 9.8(1)
  • 29.4(1)
種類
  • zステージ(2)
テーブル幅(mm)
  • 18(1)
  • 90(1)
送り方式
  • 標準マイクロメータ(1)
  • 送りねじ(1)
標準マイクロメータ・送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • アリ溝(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝
ブランド
  • 中央精機(2)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
3(20)
5(5)
6.5(17)
10(15)
16(4)
17(4)
30(8)
32(4)
50(5)
52(4)
ストローク(Z距離)(mm)をもっと見る
  • Z軸ねじ式ステージ 中央精機

    Z軸ねじ式ステージ

    中央精機
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    種類Zステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • Z軸ブラケットスリムステージ 90×90 中央精機

    Z軸ブラケットスリムステージ 90×90

    中央精機
    42,980税込47,278
    1台
    60日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はサイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.91種類Zステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.003テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)0.5mm
Zステージ(手動)